DAYTON Malomfúrógépek, egyfázisú, 16 hüvelykes lengés


Szűrő
Fúrótokmány mérete: Nem számít , Hz: 60 , Működés: Kézikönyv , fázis: 1 , Orsó: R8 , Feszültség: 115/230
StílusModellerősítőkKapacitásMotoros HPRPMUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
2LKP8
12.0/6.01 "fúró, 1/2" végmaró, 2 1/2 "homlokmaró3/4115 a 25805.5 "€6,248.35
B
2LKP9
23.0/11.51-1 / 2 "fúró, 3/4" végmaró, 3 "arcmaró1.5150 a 30007"€7,771.95

Malomfúrógépek, egyfázisú, 16 hüvelykes lengés

A Dayton marófúrók a szabványos marógépek alternatívái, amelyek a fúróprés kialakítását a marógép funkcionalitásával kombinálják a nagyobb rugalmasság és teljesítmény érdekében. Ezeknek az egységeknek van egy asztaluk, amely lehetővé teszi a két tengelyen történő mozgást és segíti a munkadarab pozícionálását, és kettős műveletet biztosít, azaz anyageltávolítást, valamint lyukak fúrását. Öntöttvas szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, fokozatos finom előtolású kézikerékkel a vágószerszám teljesítményének optimalizálásához, kézzel kaparó utakkal a rezgések csillapítására és merevség biztosítására, munkalámpával a munkaterület megvilágítására és nyomógombos vezérléssel (start/stop) a kezelő fokozott biztonsága érdekében. Válasszon a 3//4 és 1/2 LE teljesítményű maró-/fúrógépek sorából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?