DAYTON 2LKP9 malom / fúró 16 hüvelykes 1.5 lóerős 230v 150-3000 Sp | AC2NEF

DAYTON 2LKP9 maró/fúró 16 hüvelykes 1.5 LE 230v 150-3000 Sp

Raktáron
Tétel: AC2NEF Modell: 2LKP9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,771.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMalom / fúrógép
erősítők23.0/11.5
Kapacitás1-1 / 2 "fúró, 3/4" végmaró, 3 "arcmaró
Chuck MéretNem számít
Oszlop Dia.4-1 / 2 "
Hz60
Motoros HP1.5
MűveletKézikönyv
Fázis1
Quill Dia.3"
RPM150 a 3000
OrsóR8
Orsó sebessége150 a 3000
Orsó kúposR8
Orsó-asztal17 "
Orsó utazás5"
Hinta16 "
T-Slots(4) 5/8
Asztali munkafelület9-1 / 2 x 32 "
Utazás7"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 300.15
Hajó magassága (cm)116.33
Hajó hossza (cm)96.01
Hajószélesség (cm)75.18
HS-kód8458190090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapacitásMotoros HPRPMUtazásÁr
DAYTON 2LKP8 malom / fúró 14 hüvelykes 3/4 LE 110v 115-2600 Sp | AC2NEE 2LKP812.0/6.01 "fúró, 1/2" végmaró, 2 1/2 "homlokmaró3/4115 a 25805.5 "€6,248.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2LKP9 maró/fúró 16 hüvelykes 1.5 LE 230v 150-3000 Sp
€7,771.95 /Mértékegység