DAYTON 1YBA4 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1/3 Hp 1100 Rpm | AB4HPD

DAYTON 1YBA4 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1/3 LE 1100 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB4HPD Modell: 1YBA4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,085.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt légterelés
befejezSzürke
Keret48Y
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.6/1.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6.25 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc1100
Teljes hossz9.75 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3.5 "
Tengely típusaDupla lapos
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.56
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetKeretTeljes terhelésű erősítőkAdattábla fordulat / percTeljes hosszForgásRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 1YAZ3 baromfiventilátor motor Psc Teao 1/2 Hp 850 4 / perc | ABXNUMXHJY 1YAZ3Vízszintes vagy függőleges48Y6.0/3.085010 13 / 16 "CW / CCWUnder 10001.25€588.37
DAYTON 1YBA1 baromfiventilátor motor Psc Teao 1 Hp 850 4 / perc | ABXNUMXHPA 1YBA1Minden szög56CZ5.885015.125 "CWSEUnder 10001.0€928.42
DAYTON 1YBA5 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1/3 Hp 1100 Rpm | AB4HPE 1YBA5Vízszintes vagy függőleges48Y3.6/1.811008.75 "CW / CCW1001-11001.0€484.30
DAYTON 1YBA6 Baromfi ventilátor Motor Psc Teao 1/2 LE 850 Rpm | AB4HPF 1YBA6Vízszintes vagy függőleges56Z6.6/3.385012 "CW / CCWUnder 10001.0€999.01
DAYTON 1YBA7 baromfiventilátor motor Psc Teao 1 Hp 850 4 / perc | ABXNUMXHPG 1YBA7Minden szög56CZ5.885014.375 "CWSEUnder 10001.0€1,050.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1YBA4 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1/3 LE 1100 ford./perc
€1,085.66 /Mértékegység