DAYTON 1YAZ3 baromfiventilátor motor Psc Teao 1/2 Hp 850 4 / perc | ABXNUMXHJY

DAYTON 1YAZ3 Poultry Fan Motor Psc Teao 1/2 Hp 850 Rpm

Raktáron
Tétel: AB4HJY Modell: 1YAZ3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€588.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt légterelés
befejezSzürke
Keret48Y
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők6.0/3.0
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.187 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaKulcsos
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Adattábla fordulat / perc850
Teljes hossz10 13 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.625 "
Tengely típusaKulcsos
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1295
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetKeretTeljes terhelésű erősítőkAdattábla fordulat / percTeljes hosszForgásRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 1YBA1 baromfiventilátor motor Psc Teao 1 Hp 850 4 / perc | ABXNUMXHPA 1YBA1Minden szög56CZ5.885015.125 "CWSEUnder 10001.0€928.42
DAYTON 1YBA4 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1/3 Hp 1100 Rpm | AB4HPD 1YBA4Vízszintes vagy függőleges48Y3.6/1.811009.75 "CW / CCW1001-11001.0€1,085.66
DAYTON 1YBA5 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1/3 Hp 1100 Rpm | AB4HPE 1YBA5Vízszintes vagy függőleges48Y3.6/1.811008.75 "CW / CCW1001-11001.0€484.30
DAYTON 1YBA6 Baromfi ventilátor Motor Psc Teao 1/2 LE 850 Rpm | AB4HPF 1YBA6Vízszintes vagy függőleges56Z6.6/3.385012 "CW / CCWUnder 10001.0€999.01
DAYTON 1YBA7 baromfiventilátor motor Psc Teao 1 Hp 850 4 / perc | ABXNUMXHPG 1YBA7Minden szög56CZ5.885014.375 "CWSEUnder 10001.0€1,050.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1YAZ3 Poultry Fan Motor Psc Teao 1/2 Hp 850 Rpm
€588.37 /Mértékegység