DAYTON 1YBA1 baromfiventilátor motor Psc Teao 1 Hp 850 4 / perc | ABXNUMXHPA

DAYTON 1YBA1 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1 LE 850 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB4HPA Modell: 1YBA1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€928.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaromfi ventilátor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt légterelés
befejezSzürke
Keret56CZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.8
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11.875 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésArc
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc850
Teljes hossz15.125 "
Fázis1
ForgásCWSE
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza3.25 "
Tengely típusaKulcsos
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.475
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési helyzetKeretTeljes terhelésű erősítőkAdattábla fordulat / percTeljes hosszForgásRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 1YAZ3 baromfiventilátor motor Psc Teao 1/2 Hp 850 4 / perc | ABXNUMXHJY 1YAZ3Vízszintes vagy függőleges48Y6.0/3.085010 13 / 16 "CW / CCWUnder 10001.25€588.37
DAYTON 1YBA4 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1/3 Hp 1100 Rpm | AB4HPD 1YBA4Vízszintes vagy függőleges48Y3.6/1.811009.75 "CW / CCW1001-11001.0€1,085.66
DAYTON 1YBA5 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1/3 Hp 1100 Rpm | AB4HPE 1YBA5Vízszintes vagy függőleges48Y3.6/1.811008.75 "CW / CCW1001-11001.0€484.30
DAYTON 1YBA6 Baromfi ventilátor Motor Psc Teao 1/2 LE 850 Rpm | AB4HPF 1YBA6Vízszintes vagy függőleges56Z6.6/3.385012 "CW / CCWUnder 10001.0€999.01
DAYTON 1YBA7 baromfiventilátor motor Psc Teao 1 Hp 850 4 / perc | ABXNUMXHPG 1YBA7Minden szög56CZ5.885014.375 "CWSEUnder 10001.0€1,050.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1YBA1 baromfi ventilátor motor Psc Teao 1 LE 850 ford./perc
€928.42 /Mértékegység