ABILITY ONE Sledge Hammr, kettős arc


Az Ability One szánkalapácsokat bontási munkákhoz, kövek vágásához és véső fémfelületekbe való beveréséhez tervezték karbantartási és javítási alkalmazásokhoz.

Szűrő
Fogantyú színe: Fekete sárga , Fogantyú kialakítása: Csúszásgátló , Fogantyú anyaga: Üveggyapot , Fejszín: Természetes , Fej anyaga: Kovácsolt acél , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
5120-00-900 6097-
2.5 "6.75 "10 font2.25 "35.5 "€127.49
B
5120-00-900 6095-
2.125 "6"6 font2"35 "€116.71
C
5120-00-900 6098-
2.625 "7.625 "12 font2.375 "35.5 "€148.03
D
5120-01-598 5653-
3.25 "8.625 "20 font3"36 "€245.57

Jellemzők

  • Ezeknek a szánkalapácsoknak tömör acélfejük van, lekerekített élekkel a nagyobb biztonság érdekében.
  • Üvegszálas fogantyúval vannak felszerelve, amely ellenáll az ütéseknek és jobb fogást biztosít ütés közben.
  • Ezeknek a kalapácsoknak texturált fogantyúi vannak, amelyek csúszásmentes és párnázott fogást biztosítanak tartás közben, és ergonomikus kialakításuk az ismételt használatból eredő sérülések elkerülése érdekében.
  • Kétoldalas fejkialakítással rendelkeznek, amely maximális ütőfelületet biztosít, miközben javítja az egyensúlyt a művelet során.
  • Ezek a szánkalapácsok 6 és 20 font közötti fejsúlyban kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • MINT ÉN

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni ezeknek a kalapácsoknak a használata során?

  • Viseljen védőszemüveget.
  • Üss egyenesen – kerüld a pillantást vető ütéseket.
  • Kerülje el, hogy a kalapácsot olyan kemény tárgyaknak üsse, amelyek keményebbek, mint a kalapácsfej anyaga.

Hogyan lehet karbantartani az Ability One szánkalapácsokat?

  • A fejet és a fogantyút tartsa tisztán és szárazon a rozsdásodás elkerülése érdekében.
  • A kalapácsot rendszeresen ellenőrizni kell a kopás vagy sérülés észlelése érdekében. Cserélni kell, ha bármilyen deformációt találunk.

Mi a különbség a kalapács és a szánkalapács között?

A kalapácsot ütögetésre, míg a kalapácsot ékek vagy karók verésére használnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?