Hengeremelő teherautók

Szűrő

DAYTON -

Hengeres emelőkocsik, 40 hüvelykes (maximális) emelési magasság

A Dayton hengeres emelőkocsik mind a kézi emelésre / süllyesztésre, mind a 300 lb maximális teherbírású rakományok szállítására alkalmasak. Ezek az egységek kompakt kialakításuknak köszönhetően ideálisak a zsúfolt folyosókra és az üzletek, raktárak, raktárak és egyéb részlegek területére. kiküszöböli a nagyobb berendezések használatát. Ezek a kézi működtetésű eszközök lábpedállal vagy kézi hajtókarral rendelkeznek, amelyek aktiválják az emelőmechanizmust. Minden egység acélvázas, és alkalmas időszakos alkalmazásokra, ahol a terheket rövid távolságra kell mozgatni és emelni. A változatok 52 és 58 hüvelykes teljes magasságban kaphatók.

StílusModellTeljes magasságPowered ByÁr (ÁFA nélkül)
A26W60952 "Hidraulikus lábszivattyú emelő€3,245.14
B26W61058 "Kézi csörlő emelő€3,267.79
VESTIL -

CYL sorozatú kézi hengeremelők

StílusModellMélységMagasságTartalmazzaTételHosszMax. Henger átm.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACYL-M-710 1 / 2 "1 1 / 4 "Akár 7" átmérőjű hengerek befogadására alkalmas; 105°-ban összecsukhatóKézi hengeremelő10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "€316.96
BCYL-M-912 1 / 4 "1 1 / 4 "Akár 9" átmérőjű hengerek befogadására alkalmas; 105°-ban összecsukhatóKézi hengeremelő12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "€325.48
CCYL-M-1013.25 "1.25 "-Dobemelő13.25 "10 "21.25 "€337.61
ajánlatkérés
VESTIL -

HIPM sorozatú magas emelésű teherautók

StílusModellEmelési magasság max.Vezérlő típusaMélységMax. A villa magasságaÁramforrásFeszültségVilla hosszaVilla szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AHIPM-2772-AC31 1 / 2Nyomógombos kéz91 1 / 3 "-elektromos115V72 "27 "€8,828.61
ajánlatkérés
BHIPM-2772-AIR31 1 / 2Sarok, lábujj láb taposó91 1 / 3 "31 1 / 2 "Levegő-72 "27 "€8,828.61
ajánlatkérés
CHIPM-2048-AIR31.5Sarok, lábujj láb taposó69.4375 "---48 "20 "€6,657.74
DHIPM-2048-AC31.5Nyomógombos kéz69.4375 "-elektromos115V AC48 "20 "€6,657.74
EHIPM-2748-AC31.5Nyomógombos kéz69.4375 "-elektromos115V AC48 "27 "€6,879.69
FHIPM-2748-AIR31.5Sarok, lábujj láb taposó69.4375 "---48 "27 "€6,879.69
GHIPM-2748-DC65.94 "Nyomógombos kéz beépített töltővel69.4375 "31.5 "elektromos12V48 "27 "€6,879.69
HHIPM-2048-DC66Nyomógombos kéz beépített töltővel69.4375 "31.5 "elektromos12V48 "20 "€6,657.74
IHIPM-2772-DC66 1 / 2Nyomógombos kéz beépített töltővel91 1 / 3 "31 1 / 2 "elektromos12V72 "27 "€8,828.61
ajánlatkérés
VESTIL -

Acélhengeres emelő és szállító, 300 Lb. Kapacitás, kék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CYL-HLTAG7PTX€2,520.56
VESTIL -

Tartályemelő, alacsony profilú, porfesték, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BTx-LPCE3APT€384.45
Lásd a részleteket
VESTIL -

High Rise Lift Truck Tranction Drive System

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HIPM-PTDS-ECE3EAV€9,370.88
Lásd a részleteket
VESTIL -

Gázpalack emelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LLW-CL-1560CE3EFA€1,343.73
Lásd a részleteket

Hengeremelő teherautók

Raptor Supplies széles választékot kínál hengeremelőknek olyan márkáktól, mint a Dayton és a Vestil, amelyeket a gáz és hengerek hegesztésére emelőplatformon rögzítenek szállítás közben. Ezeket a hengeremelő babákat úgy tervezték, hogy kézi csörlővel a hengereket a kívánt magasságba emeljék. Vestil a teherautók megkönnyítik a gázpalackok egyszerű szállítását azáltal, hogy egyszerűen egy mechanikus kézi hajtókart mozgatnak a szükséges magasságra, amelyet aztán szétszerelhetnek. Ezen egységek poliészter hevederszíja biztosítja, hogy a hengerek stabil helyzetben legyenek, és megakadályozza a sérüléseket vagy a megcsúszást. Dayton A hengeres targoncák hidraulikus lábszivattyúval vannak felszerelve, amely nagy mechanikai előnyöket nyújt, valamint egy felső és alsó láncot, amelyek segítik a rakomány rögzítését és a felhasználó biztonságát. Ezek az egységek 5 hüvelykes keménygumi forgókerekekkel rendelkeznek, reteszelő forgókerekekkel a jobb manőverezhetőség érdekében durva terepen. Válasszon a hengeremelők széles választékából, amelyek 52 hüvelykes és 58 hüvelykes teljes magasságú opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?