DAYTON Korrózióálló zárszerkezetes kipufogó ventilátorok, közvetlen meghajtás


Szűrő
Csapágy típusa: Pecsétes labda , Keret anyaga: Üveggyapot , Védőanyag: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor szigetelés: B osztály , fázis: 1 , Légcsavar anyaga: Üvegszálerősítésű polipropilén , Sebesség ellenőrzés: Nem , Hővédelem: kocsi , Típus: Korrózióálló redőnytartó , Feszültség: 115 , Huzalvédő felület: Epoxi bevonatú
StílusModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotor fordulatszámmotor típusaKések számaPropeller átm.Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Ár (ÁFA nélkül)
A
1BLJ7
1/2487641971075Állandó osztott kondenzátor824 "17.4€1,806.67
B
1BLJ5
1/3364228381075Állandó osztott kondenzátor820 "13.7€1,364.91
C
1BLJ3
1/4279019611075Állandó osztott kondenzátor818 "12.5€1,301.44
D
1BLJ1
1/6200516781625Állandó osztott kondenzátor416 "15.7€1,063.52
E
1BLH8
1/811007991625Állandó osztott kondenzátor412 "13.4€842.41
F
1BLH6
1/205243791550Árnyékolt pole410 "12.3€934.77

Korrózióálló zárszerkezetes kipufogó ventilátorok, közvetlen meghajtás

A Dayton korrózióálló redőnyre szerelt kipufogóventilátorai elszívják a szagokat, a nedvességet és a füstöt a szellőzőnyíláson belülről a külvilágra kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Ezek a ventilátorok redőnnyel rendelkeznek a külső szellőzés leállítására, amikor nem működnek, vagy szükség van rá. Üvegszálas kereteik acél védőburkolatokkal, epoxi bevonatú huzalvédőkkel és 4/8 lapátos üvegszállal megerősített polipropilén propellerrel rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a nem kívánt tárgyak ventilátorokba való bejutásának megakadályozása érdekében. Ezek a ventilátorok közvetlen meghajtású motorokkal rendelkeznek, amelyek közvetlenül csatlakoznak a ventilátorhoz tengelyeken vagy tengelyeken keresztül az energiahatékonyság növelése érdekében, valamint B osztályú szigetelt, zárt levegős motorházzal rendelkeznek, amelyek akár 104 F-os hőmérsékletet is ellenállnak. Automatikus hővédelemmel is rendelkeznek az indításhoz vagy a tengelyhez. a ventilátormotorok védelme érdekében állítsa le a ventilátor működését a megengedett környezeti hőmérsékletnek megfelelően. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1/20 és 1/2 LE közötti motorteljesítményben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?