DAYTON 1LPP7 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Odp 115v | AB2EXV

DAYTON 1LPP7 AC hajtóműves motor 6 Rpm Odp 115v

Raktáron
Tétel: AB2EXV Modell: 1LPP7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,253.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron
HázODP
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők3.1
Fogaskerékház anyagaDie Cast cink
Hajtómű anyagaAcél / fenolos
Áttétel286:1
SzinkronFenolos / acél
HázDie Cast cink
Hz60
Bemenet HP1/14
Szigetelési osztályB
Kulcsméret# 605 Woodruff kulcs
Hossz kevesebb tengely9.625 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték600 in.-lb.
Motorkeret48
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc6
Túlterhelés300 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány0 a 15
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6965
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8501404020
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 1LPP7 AC Gearmotor számos nagy teljesítményű alkalmazást működtet, például szállítószalagos kenyérpirítókat, szivattyúkat, röntgenberendezéseket, vízlágyítókat, szelepműködtetőket, kijelzőket, biztonsági rendszereket és élelmiszeripari berendezéseket 115 VAC áramforrással.

Jellemzők:

  • A Dayton 1LPP7 AC hajtóműves présöntött horganyházzal rendelkezik a kiváló korrózióállóság és az automatikus motor hővédelem érdekében a biztonság érdekében leállás vagy túlterhelés esetén.
  • Egy motorból, fogaskerékből és csapágyakból áll, amelyek együtt dolgoznak, hogy alacsony fordulatszámon nyomatékot biztosítsanak.
  • Ez az egység nyitott szellőzős / TEFC burkolatokat tartalmaz, amelyek ellenállnak a túlmelegedésnek és a nedvességnek.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 127-030-1000 tömítés: Ezeket az egységeket két olyan illeszkedő felület lezárására használják, amelyek nem találkoznak tökéletesen.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cUL
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek az egységnek a maximális üzemi hőmérséklete?

A. 104 Fahrenheit fok.

K. Kell ez az egység kenést?

V. Nem, a Dayton 1LPP7 AC hajtóműves motor gyárilag előkenve érkezik.

K. Miért van ez a hajtóműves motor osztott fázisú motorral?

V. Az osztott fázisú motorok alacsony indítóárammal és mérsékelt indítónyomatékkal rendelkeznek. Ezek a motorok előnyösek ventilátorokkal, fúvókkal és darálókkal.

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1LNF7 AC hajtóműves motor 4 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMY 1LNF7Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-762:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€187.67
DAYTON 1LNF8 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMZ 1LNF8Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-529:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.69
DAYTON 1LNF9 AC hajtóműves motor 26 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENA 1LNF9Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-126:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€205.83
DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENB 1LNG1Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-63:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€200.79
DAYTON 1LNG2 AC hajtóműves motor 1 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENC 1LNG2Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-2976:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.30
DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V | AB2EWV 1LPL2Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€919.18
DAYTON 1LPL6 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitva 115V | AB2EWZ 1LPL6Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron-27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€776.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPP7 AC hajtóműves motor 6 Rpm Odp 115v
€1,253.08 /Mértékegység