Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENB

DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitva 115V

Raktáron
Tétel: AB2ENB Modell: 1LNG1
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
€200.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakTű a fedélen, porózus hüvely a motoron
HázNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők1.3
Fogaskerékház anyagaDie Cast cink
Hajtómű anyagaSzinterezett acél
Áttétel63:1
SebességtípusSarkantyú
SzinkronSpur / zsugorított acél
HázDie Cast cink
Hz60
Bemenet HP1/50
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely4.625 "
KenésZsír tele
Max. forgatónyomaték25 in.-lb.
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc52
Túlterhelés10 font
Fázis1
ForgásCW
RPM @ 50 Hz41.6
RPM tartomány51 a 75
Tengely tájolásaPárhuzamos
Hővédelemkocsi
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1555
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8501104020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1LNF7 AC hajtóműves motor 4 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMY 1LNF7Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-762:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€187.67
DAYTON 1LNF8 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMZ 1LNF8Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-529:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.69
DAYTON 1LNF9 AC hajtóműves motor 26 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENA 1LNF9Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-126:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€205.83
DAYTON 1LNG2 AC hajtóműves motor 1 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENC 1LNG2Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-2976:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.30
DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V | AB2EWV 1LPL2Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€919.18
DAYTON 1LPL6 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitva 115V | AB2EWZ 1LPL6Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron-27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€776.28
DAYTON 1LPL7 váltóáramú motor 30 fordulat / perc nyitva 115v | AB2EXA 1LPL7Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez52:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€930.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitva 115V
€200.79 /Mértékegység