3M Vízszűrő rendszerek


Szűrő
Szín: fehér , Csatlakozás: 3 / 8 "NPT , Médiaszűrő: Aktivált szén , Márkához illik: 3M , Fej anyaga: Izoplaszt , Magasság: 23 1 / 2 " , Ház anyaga: polipropilén , Max. Hőmérséklet: 100 ° F , Teljes mélység: 4 1 / 2 " , Teljes magasság: 15 1 / 2 " , Teljes szélesség: 4 1 / 2 " , Csökkenti: Klór, ciszták, szag és skála, üledék, íz
StílusModellÁramlási sebességTételMax. NyomásumÁr (ÁFA nélkül)
A
5627501
-Vízszűrő rendszer125 psi-€1,748.80
B
04-99534
0.25 gpmVízszűrő rendszer125 psi0.5€341.18
C
04-99535
0.75 gpmVízszűrő rendszer120 psi0.5€247.67
D
5616103
1.67 gpmVízszűrő rendszer125 psi0.5€330.81
E
5616001
5 gpmKávé szűrőrendszer125 psi0.2€275.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?