DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V | AB2EWV

DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V

Raktáron
Tétel: AB2EWV Modell: 1LPL2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€919.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron
FékLemez
HázNyisd ki
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők2.6
Fogaskerékház anyagaDie Cast cink
Hajtómű anyagaAcetil / Acél
Áttétel27:1
SzinkronAcetil / Acél
HázDie Cast cink
Hz60
Bemenet HP1/10
Szigetelési osztályB
Kulcsméret# 605 Woodruff kulcs
Hossz kevesebb tengely8.875 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték59 in.-lb.
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc60
Túlterhelés150 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásCW
RPM tartomány51 a 75
SealsAjak típusa a kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4405
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8501404020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1LNF7 AC hajtóműves motor 4 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMY 1LNF7Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-762:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€187.67
DAYTON 1LNF8 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMZ 1LNF8Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-529:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.69
DAYTON 1LNF9 AC hajtóműves motor 26 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENA 1LNF9Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-126:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€205.83
DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENB 1LNG1Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-63:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€200.79
DAYTON 1LNG2 AC hajtóműves motor 1 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENC 1LNG2Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-2976:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.30
DAYTON 1LPL6 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitva 115V | AB2EWZ 1LPL6Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron-27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€776.28
DAYTON 1LPL7 váltóáramú motor 30 fordulat / perc nyitva 115v | AB2EXA 1LPL7Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez52:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€930.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V
€919.18 /Mértékegység