VESTIL E-4824 Economizer Dockplate, 5200 Lb. Kapacitás, 48 hüvelyk x 24 hüvelyk méret, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7RAP Modell: E-4824

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€692.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkolólemez
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Alaplemez vastagság0.375 "
Ferde szög11 fok
Kapacitás5200 lbs.
színekEzüst
Távolság Bend és Edge között9"
FogantyúkIgen
Magasság6.38 "
Magasságkülönbség a teherautó és az ajtó között3"
Magasságkülönbség3"
Lábmagasság6"
Láb hossz6"
Hossz24 "
Terhelhetőség5200 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság6.375 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség54 "
Lemezvastagság3 / 8 "
Használható hossz24 "
Használható szélesség48 "
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)16.19
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)144.78
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMagasságMagasságkülönbség a teherautó és az ajtó közöttMagasságkülönbségLábmagasságHosszTerhelhetőségHasználható hosszÁr
VESTIL E-3024 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 24 hüvelyk méret, alumínium | AG7RAA E-302436 "6.38 "3"3"6"24 "3000 lbs.24 "€495.34
VESTIL E-3030 Economizer Dockplate, 2300 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7RAB E-303036 "6.38 "4"4"6"30 "2300 lbs.30 "€601.15
VESTIL E-3036 Economizer Dockplate, 1800 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7RAC E-303636 "9.38 "5"5"9"36 "1800 lbs.36 "€665.23
VESTIL E-3048 Economizer Dockplate, 1400 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG7RAD E-304836 "9.38 "7"7"9"48 "1400 lbs.48 "€789.95
VESTIL E-3624 Economizer Dockplate, 3600 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret, alumínium | AG7RAE E-362442 "6.38 "3"3"6"24 "3600 lbs.24 "€554.14
VESTIL E-3630 Economizer Dockplate, 3000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7RAF E-363042 "6.38 "4"4"6"30 "3000 lbs.30 "€713.77
VESTIL E-3636 Economizer Dockplate, 2500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7RAG E-363642 "9.38 "5"5"9"36 "2500 font.36 "€838.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL E-4824 Economizer Dockplate, 5200 Lb. Kapacitás, 48 hüvelyk x 24 hüvelyk méret, alumínium
€692.98 /Mértékegység