Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 270296 csőcsatlakozó, 4 hüvelykes méret, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRH 1VNF8

CHERNE 270296 Csődugó, 4 hüvelykes méretű, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb

Raktáron
Tétel: AB3WRH Típus: 270296Kereszthivatkozás: 1VNF8
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
€18.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
Hossz2.5 "
AnyagABS műanyag
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret4"
Választék3.8 "4.06" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 270253 csődugó, 6 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRJ 1VNF9 2702536"5.77 "6.08" -ig17 psi/40 láb3.75 "ABS műanyag€51.23
CHERNE 270288 csődugó, 8 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7 "8.03" -ig17 psi/40 láb3.75 "ABS műanyag€93.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 270296 Csődugó, 4 hüvelykes méretű, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb
€18.00 /Mértékegység