Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 270253 csődugó, 6 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRJ 1VNF9

CHERNE 270253 Csődugó, 6 hüvelykes méretű, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb

Raktáron
Tétel: AB3WRJ Típus: 270253Kereszthivatkozás: 1VNF9
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
€51.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
Hossz3.75 "
AnyagABS műanyag
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret6"
Választék5.77 "6.08" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 270296 csőcsatlakozó, 4 hüvelykes méret, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRH 1VNF8 2702964"3.8 "4.06" -ig17 psi/40 láb2.5 "ABS műanyag€18.00
CHERNE 270288 csődugó, 8 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AC2AAH 2HCD9 2702888"7.7 "8.03" -ig17 psi/40 láb3.75 "ABS műanyag€93.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 270253 Csődugó, 6 hüvelykes méretű, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb
€51.23 /Mértékegység