CHERNE

Szűrő

Szaniterek

Biztonság

pneumatika

Flotta és járműkarbantartás

Szaniterek Szűrő

Cső- és tesztdugók és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Cső- és tesztdugók

    Mechanikus záródugók, pneumatikus tesztgolyók, csődugók és mérőeszközök, valamint T-fogantyús megfogók, amelyek alkalmasak a folyadékáramok kezelésére folyadékvezeték felszerelése vagy javítása során. Műanyag, gumi, horganyzott acél, alumínium, gumi, ABS műanyag és polipropilén anyagváltozatokban kapható

  • Pneumatikus tesztdugasz tartozékok

    Tesztszivattyúk, hosszabbító tömlők, Air Loc ventilátorok és remo pólusú adapterek széles választéka, amelyek alkalmasak a folyadékáramlási műveletek segítésére a szennyvízkezelésben, szennyvízkezelésben és aknák bevezetésében

lefolyókatTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Drain nyitók

    Csaptelep-adapterek és lefolyónyitók, amelyeket kerti tömlőszerelvényekkel való használatra terveztek a lefolyócsövek eltömődésének megszüntetésére. 1-6 hüvelykes méretű változatokban kapható

A CHERNE-ről

A cég termékcsaládja kiváló minőségű pneumatikus tesztgolyókat, mechanikus tesztdugókat, vizsgálóeszközöket/berendezéseket és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz, mint például próbagyűrűk, aknás füstfúvók, fedélemelők, lefolyónyitók és nyomásvizsgáló tömlők. A tartós és robusztus Cherne tesztgolyók Rupture Disc technológia a dugó túlfújásának elkerülése érdekében. A Test-Ball segít a szaniter csatorna csőrendszerek karbantartásában és telepítésében, valamint a DWV rendszerek nyomáspróbájában és blokkolásában is. Ezek a dugók akár 40 psi felfújási nyomást igényelnek, és könnyen behelyezhetők egy próba-póló segítségével a kerek csövek tömítésére.

Főbb kereskedelmi nevek

Vízvezeték teszt golyós dugók

A vízvezeték-teszt gömbdugóit lefolyó-, hulladék- és szellőzőrendszerek (DWV-k) tesztelésére használják. Használhatók a legtöbb csőtípusban, próbapólóban és tömített körcsövekben. Ezeknek a tesztgolyós dugóknak van egy gyűrűje és c...Olvass tovább 

Hosszú tesztgolyós dugók

A Cherne Long Test-Ball dugói a hulladékköteg emelkedésének és futásnak a lezárására szolgálnak a teszt végrehajtása közben. Lezárhatják a vezetéket a csatornalevegő-tesztek elvégzéséhez, és beöntött tömítőbordákkal rendelkeznek ...Olvass tovább 

Tiszta tömítésű dugók

A Cherne Clean-Seal dugók eltávolítják a tesztvíz visszafröccsenését a lefolyó-, szennyvíz- és szellőzőrendszerek veremtesztelése során. Könnyen befűzhetők bármilyen szabványos tesztpólóba, és a hólyagjuk felfújódik...Olvass tovább 

CHERNE Versenyelőnyök

Cherne Rupture Disc technológia

A Cherne's Rupture Disc technológiát a pneumatikus tesztgolyókban és a Muni-Ball csődugókban használják, hogy megakadályozzák a hibás mérőeszközök miatti túlfújódást. Ezek az eszközök a megadott felfújási nyomás 60 százalékánál aktiválódnak, hogy megakadályozzák a dugó felrobbanását és a kábel sérülését, így biztosítva a felhasználó biztonságát.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a Test Ball és a Muni Ball dugók között?

A tesztgolyós dugók nem rendelkeznek megkerülővel, és csak egy csövet tudnak blokkolni (tömíteni). Ezzel szemben a Muni Ball dugóban van egy bypass cső, amely a dugón keresztül vezeti a szennyvizet a csövön keresztül. Adaptersapkával levegőtesztre alakítható, és csövet is elzárhat.

Milyen anyagokat használnak a Cherne pneumatikus dugók gyártásához?

A Cherne legtöbb pneumatikus dugója természetes gumiból készült. Csak a sárga párnadugók készülnek poliuretánnal impregnált anyagból.

Milyen üzemi hőmérsékletűek a Cherne pneumatikus csődugók?

A Cherne pneumatikus csődugók 0 és 125 fok közötti hőmérsékleten működhetnek.

Hogyan használom a Cherne csatlakozókat?

  • Határozza meg a Cherne-dugó megfelelő méretét a csőhöz, amellyel dolgozik.
  • Tisztítsa meg a cső környékét, ahol a dugót bedugják.
  • Kenje be kenőanyaggal a dugó tömítését.
  • Helyezze be a dugót a csőbe, és húzza meg a szárnyas anyát, amíg a tömítés tömítést nem képez.
  • Tesztelje a dugót úgy, hogy megtölti a csövet vízzel és ellenőrizze a szivárgást.

Használhatók-e a Cherne dugók nyomás alatti és nyomás nélküli rendszerekhez is?

Igen, a márka dugói használhatók nyomás alatti és nem túlnyomásos rendszerekhez is.

Exkluzív márka termékek