CHERNE Belső csőfogó dugók


A Cherne Inside-Of-Pipe Gripper sorozatú dugók a vízvezeték-rendszerek, például a DWV (lefolyó-, hulladék- és szellőzőrendszerek) ellenőrzésére szolgálnak. Ezek a mechanikus csövek szabadalmaztatott Inside-Of-Pipe kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a dugónak a cső belsejében történő elhelyezését, amennyire szükséges.

Szűrő
Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
270296
4"3.8 "4.06" -ig17 psi/40 láb2.5 "ABS műanyag€18.01
A
270253
6"5.77 "6.08" -ig17 psi/40 láb3.75 "ABS műanyag€51.23
A
270288
8"7.7 "8.03" -ig17 psi/40 láb3.75 "ABS műanyag€93.00

Jellemzők

  • Rendelkeznek egy extra nagy szárnyas anyával az egyszerű felszerelés és az anya jobb meghúzása érdekében a csőrendszeren belül.
  • Ezek a dugók üveggel megerősített ABS műanyag konstrukcióval rendelkeznek az ütés-, hő-, vegyszer- és kopásállóság érdekében.
  • Természetes gumi O-gyűrűvel vannak beépítve, amely segít elzárni az utat, amely egyébként lehetővé tenné a folyadék távozását.
  • Ezek az egységek 17 psi maximális ellennyomást képesek ellenállni, és 1-1/2 és 8 hüvelyk közötti méretben kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális hőmérséklet, amelynek ki vannak téve a megfogó dugók?

A Cherne markolódugók természetes gumi O-gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek 0 és 125 F közötti hőmérsékletet képesek ellenállni.

Használható-e mechanikus megfogó egy lyuk tartós elzárására?

Igen, a megfogó dugókkal tartósan el lehet zárni egy lyukat, hogy korlátozzák a folyadék áramlását. A maximális előny elérése érdekében a felhasználónak fontolóra kell vennie a megfelelő méretű megfogódugó használatát a nyíláshoz.

Használhat PVC-dugót vagy kupakot fémcsövek tömítésére?

Igen, a PVC dugók használata fémcsövekben nem jelenthet problémát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?