TRI-ARC Mobil összecsukható lépcsős létrák


Szűrő
Működtetés típusa: Döntse és tekerje , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeállított , Alap szélesség: 22 " , Alsó szélesség: 21 " , Mászási szög: 56 fok , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonatú , Korlát magassága: 24 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Terhelhetőség: 350 font , Anyaga: Acél , Platformmélység: 10 " , Platform szélessége: 16 " , Lépésmélység: 7" , Lépés szélessége: 16 " , Futófelület: átlyukadt
StílusModellAlapmélységLépések számaTeljes magasságA platform magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
KDMF102166
22 "244 "20 "€572.74
B
KDMF103166
27 "354 "30 "€607.36
C
KDMF104166
34 "464 "40 "€646.59
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?