Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 270288 csődugó, 8 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AC2AAH 2HCD9

CHERNE 270288 Csődugó, 8 hüvelykes méretű, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb

Raktáron
Tétel: AC2AAH Típus: 270288Kereszthivatkozás: 2HCD9
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
€93.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsődugó
Hossz3.75 "
AnyagABS műanyag
Max. Ellennyomás17 psi/40 láb
Névleges méret8"
Választék7.7 "8.03" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.143
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód4016991500
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 270296 csőcsatlakozó, 4 hüvelykes méret, 2.5 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRH 1VNF8 2702964"3.8 "4.06" -ig17 psi/40 láb2.5 "ABS műanyag€18.00
CHERNE 270253 csődugó, 6 hüvelykes méret, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb | AB3WRJ 1VNF9 2702536"5.77 "6.08" -ig17 psi/40 láb3.75 "ABS műanyag€51.23

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 270288 Csődugó, 8 hüvelykes méretű, 3.75 hüvelykes hosszúság, 17 psi/ 40 láb
€93.00 /Mértékegység