Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMPBELL MAB 3 dugós adapter 3/4 x 3/4 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JFX 5YM52

CAMPBELL MAB 3 dugós adapter 3/4 x 3/4 hüvelykes vörös sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7JFX Modell: MAB 3Kereszthivatkozás: 5YM52
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
€17.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
Barb méret3 / 4 "
AlapanyagFém
test anyagaVörösréz
színekPiros
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7412200085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretCsőméretÁr
CAMPBELL MAB-2 Apa adapter 1/2 x 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JFW 5YM51 MAB-21 / 2 "1 / 2 "€17.47
CAMPBELL MAB 4 dugós adapter 1 x 1 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JFY 5YM53 MAB 41"1"€26.87
CAMPBELL MAB 5 dugós adapter 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JFZ 5YM54 MAB 51.25 "1.25 "€40.55
CAMPBELL MAB 6 dugós adapter 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JGA 5YM55 MAB 61.5 "1.5 "€49.25
CAMPBELL MAB 8 dugós adapter 2 x 2 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JGB 5YM56 MAB 82"2"€64.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMPBELL MAB 3 dugós adapter 3/4 x 3/4 hüvelykes vörös sárgaréz
€17.98 /Mértékegység