CONDOR Jó láthatóság 2. osztályú Lime mellények


Szűrő
Korcsoport: Felnőtt , ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: Besorolatlan , Zárás típusa: Cipzár , Szín: Mész , Nem: Egynemű , Anyaga: Poliészter , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 2 kívül tolltartóval, 2 nagy belső és 1 belső mobiltelefonnal , Csík színe: Ezüst / narancs
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1YAL8
49 "22 "M€9.94
A
1YAN7
56 "25.187 "3XL€9.94

Jó láthatóság 2. osztályú Lime mellények

A Condor jól láthatósági osztályú, 2-es osztályú mészmellények alkalmasak az esetleges balesetek megelőzésére és a dolgozók jólétének biztosítására azáltal, hogy könnyen azonosíthatók, végső soron életeket menthetnek meg. Ezeket a mellényeket építkezéseken, útépítéseken, raktárakban és forgalomirányítási beállításokban használják. Fel vannak szerelve a biztonsági szabványoknak való megfeleléssel, megfelelnek az ANSI-ISEA 107-2010 követelményeinek, garantálva a legmagasabb szintű biztonságot és láthatóságot a dolgozók számára az igényes környezetben.

Jellemzők

  • Poliészter felépítésük biztosítja a tartósságot és a nedvességállóságot.
  • Ezeknek a mellényeknek a hátoldalán jellegzetes csíkos mintázat található, amely minden szögből jobb láthatóságot biztosít.
  • Cipzáros zárszerkezettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a gyors és biztonságos fel- és levételt.
  • Ezek a mellények 360 fokos láthatóságot biztosítanak, biztosítva, hogy a dolgozók minden irányban észrevehetőek legyenek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?