GEORG FISCHER Reduktor persely


Szűrő
Test anyaga: CPVC , Szín: Szürke , Max. Hőmérséklet: 210 fok F , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9839-101
MNPT x FNPT344 psi @ 73 fok F3 / 4 "x 1 / 2"€8.86
A
9839-130
MNPT x FNPT315 psi @ 73 fok F1 "x 1/2"€15.23
A
9839-250
MNPT x FNPT202 psi @ 73 fok F2 "x 1-1 / 4"€40.74
A
9839-072
MNPT x FNPT424 psi @ 73 fok F1 / 2 "x 1 / 4"€21.58
A
9839-211
MNPT x FNPT235 psi @ 73 fok F1-1 / 2 "x 1"€33.26
A
9839-212
MNPT x FNPT235 psi @ 73 fok F1-1/2" x 1-1/4"€36.59
A
9839-210
MNPT x FNPT235 psi @ 73 fok F1-1/2" x 3/4"€34.14
A
9839-249
MNPT x FNPT202 psi @ 73 fok F2 "x 1"€34.95
A
9839-073
MNPT x FNPT424 psi @ 73 fok F1 / 2 "x 3 / 8"€22.28
A
9839-131
MNPT x FNPT315 psi @ 73 fok F1 "x 3/4"€14.34
A
9839-168
MNPT x FNPT260 psi @ 73 fok F1-1 / 4 "x 1"€31.02
A
9839-251
MNPT x FNPT202 psi @ 73 fok F2 "x 1-1 / 2"€32.45
B
9838-168
Csap x x FNPT260 psi @ 73 fok F1-1 / 4 "x 1"€29.98
B
9838-292
Csap x x FNPT212 psi @ 73 fok F2-1 / 2 "x 2"€79.93
B
9838-101
Csap x x FNPT344 psi @ 73 fok F3 / 4 "x 1 / 2"€7.29
B
9838-291
Csap x x FNPT212 psi @ 73 fok F2-1/2" x 1-1/2"€90.79
B
9838-251
Csap x x FNPT202 psi @ 73 fok F2 "x 1-1 / 2"€50.03
B
9838-130
Csap x x FNPT315 psi @ 73 fok F1 "x 1/2"€9.53
B
9838-131
Csap x x FNPT315 psi @ 73 fok F1 "x 3/4"€9.40
B
9838-167
Csap x x FNPT260 psi @ 73 fok F1-1/4" x 3/4"€30.49
B
9838-247
Csap x x FNPT202 psi @ 73 fok F2 "x 1/2"€49.88
B
9838-209
Csap x x FNPT235 psi @ 73 fok F1-1/2" x 1/2"€36.43
B
9838-166
Csap x x FNPT260 psi @ 73 fok F1-1/4" x 1/2"€30.19
B
9838-212
Csap x x FNPT235 psi @ 73 fok F1-1/2" x 1-1/4"€36.59
B
9838-098
Csap x x FNPT344 psi @ 73 fok F3 / 4 "x 1 / 4"€18.77
B
9838-249
Csap x x FNPT202 psi @ 73 fok F2 "x 1"€46.36
B
9838-250
Csap x x FNPT202 psi @ 73 fok F2 "x 1-1 / 4"€49.04
B
9838-338
Csap x x FNPT187 psi @ 73 fok F3 "x 2"€185.73
B
9838-211
Csap x x FNPT235 psi @ 73 fok F1-1 / 2 "x 1"€35.76
B
9838-210
Csap x x FNPT235 psi @ 73 fok F1-1/2" x 3/4"€35.10
B
9838-248
Csap x x FNPT202 psi @ 73 fok F2 "x 3/4"€52.85
B
9838-420
Csap x x FNPT162 psi @ 73 fok F4 "x 2"€317.58
B
9838-072
Csap x x FNPT424 psi @ 73 fok F1 / 2 "x 1 / 4"€14.15
B
9838-073
Csap x x FNPT424 psi @ 73 fok F1 / 2 "x 3 / 8"€15.64
C
9837-073
Csapos x aljzat848 psi @ 73 fok F1 / 2 "x 3 / 8"€16.58
C
9837-339
Csapos x aljzat375 psi @ 73 fok F3 "x 2-1 / 2"€72.96
C
9837-167
Csapos x aljzat520 psi @ 73 fok F1-1/4" x 3/4"€27.06
C
9837-422
Csapos x aljzat324 psi @ 73 fok F4 "x 3"€79.45
D
9837-247
Csapos x aljzat404 psi @ 73 fok F2 "x 1/2"€39.19
C
9837-338
Csapos x aljzat375 psi @ 73 fok F3 "x 2"€70.15
D
9837-211
Csapos x aljzat471 psi @ 73 fok F1-1 / 2 "x 1"€28.90
D
9837-168
Csapos x aljzat520 psi @ 73 fok F1-1 / 4 "x 1"€27.20
C
9837-249
Csapos x aljzat404 psi @ 73 fok F2 "x 1"€36.84
C
9837-166
Csapos x aljzat520 psi @ 73 fok F1-1/4" x 1/2"€29.36
C
9837-292
Csapos x aljzat425 psi @ 73 fok F2-1 / 2 "x 2"€48.71
C
9837-291
Csapos x aljzat425 psi @ 73 fok F2-1/2" x 1-1/2"€48.26
D
9837-101
Csapos x aljzat688 psi @ 73 fok F3 / 4 "x 1 / 2"€7.11
C
9837-420
Csapos x aljzat324 psi @ 73 fok F4 "x 2"€78.01
E
9837-209
Csapos x aljzat471 psi @ 73 fok F1-1/2" x 1/2"€32.46
D
9837-130
Csapos x aljzat630 psi @ 73 fok F1 "x 1/2"€11.16
D
9837-072
Csapos x aljzat848 psi @ 73 fok F1 / 2 "x 1 / 4"€15.69
D
9837-251
Csapos x aljzat404 psi @ 73 fok F2 "x 1-1 / 2"€38.02
D
9837-250
Csapos x aljzat404 psi @ 73 fok F2 "x 1-1 / 4"€39.59
C
9837-131
Csapos x aljzat630 psi @ 73 fok F1 "x 3/4"€10.34
D
9837-210
Csapos x aljzat471 psi @ 73 fok F1-1/2" x 3/4"€30.75
C
9837-248
Csapos x aljzat404 psi @ 73 fok F2 "x 3/4"€41.50
D
9837-212
Csapos x aljzat471 psi @ 73 fok F1-1/2" x 1-1/4"€30.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?