Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CAMPBELL MAB 6 dugós adapter 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JGA 5YM55

CAMPBELL MAB 6 apa adapter 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes vörös sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7JGA Modell: MAB 6Kereszthivatkozás: 5YM55
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
€47.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
Barb méret1.5 "
AlapanyagFém
test anyagaVörösréz
színekPiros
Kapcsolat típusaSzöges x MNPT
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7412200085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretCsőméretÁr
CAMPBELL MAB-2 Apa adapter 1/2 x 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JFW 5YM51 MAB-21 / 2 "1 / 2 "€13.67
CAMPBELL MAB 3 dugós adapter 3/4 x 3/4 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JFX 5YM52 MAB 33 / 4 "3 / 4 "€16.14
CAMPBELL MAB 4 dugós adapter 1 x 1 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JFY 5YM53 MAB 41"1"€25.49
CAMPBELL MAB 5 dugós adapter 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JFZ 5YM54 MAB 51.25 "1.25 "€41.25
CAMPBELL MAB 8 dugós adapter 2 x 2 hüvelykes vörös sárgaréz | AE7JGB 5YM56 MAB 82"2"€61.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CAMPBELL MAB 6 apa adapter 1-1/2 x 1-1/2 hüvelykes vörös sárgaréz
€47.77 /Mértékegység