GEORG FISCHER Polipropilén inline, True Union gömbcsap, foglalat / FNPT x foglalat / FNPT


Szűrő
Labda anyaga: polipropilén , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: polipropilén , Testforma: Inline, True Union , Kapcsolat típus: Socket / FNPT x Socket / FNPT , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Tee , Max. Nyomás: 230 psi WOG , Max. Gőznyomás: 75 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: polipropilén , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 180 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
167546324
1"€249.29
A
167546326
1.5 "€415.14
A
167546325
1.25 "€349.94
A
167546327
2"€477.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?