Ellenőrző és lábszelepekAkadályozza meg a fordított áramlást a csőrendszerben. A rugós mechanizmus zárva tartja a szelepet, ha nincs áramlás, de lehetővé teszi a szelep nyitását, amikor folyadékot szivattyúznak. Tartson minimális folyadékszintet a szivattyúban, megelőzve a szárazonfutást és a szivattyú vagy a rendszer esetleges károsodását. (24 termék)
Kút szivattyú tartozékokTartalmazza az ABS-kúttömítéseket, a kútpontokat, a tartály szerelvénycsomagjait, a kábelvédőket, a nyomatéklevezetőket, a tartály-pólót, a tengelykapcsoló-meghajtókat, a sapkameghajtókat, a szivattyúkancsókat, a csővezeték-szerelő csomagokat és még sok mást.(29 termék)
Udvari tűzcsapokA kültéri csaptelepek kényelmes vízforrást biztosítanak növények öntözéséhez, autómosáshoz vagy medencék feltöltéséhez. Általában egy hosszú szárból áll, amely a talajtól a fagyvonal fölé nyúlik, és egy szelepből és kifolyóból a tetején a víz adagolásához. (5 termék)
Szögescsöves szerelvényekTartalmazzon apa-adaptereket, kötéladaptereket és pólót a rugalmas csövek folyadékkezelő rendszerekben történő csatlakoztatásához. Legyen egy hegye vagy gerince, amely megragadja a cső belsejét, hogy biztonságos, szivárgásmentes kapcsolatot hozzon létre.(8 termék)
biztonsági szelepekVédje a folyadékkezelő rendszereket a túlnyomástól. Nyissa ki egy előre meghatározott nyomáson, lehetővé téve a felesleges folyadék kiáramlását a légkörbe / nyomócsőbe, majd zárja be, ha a nyomás a biztonságos szintre csökken.(2 termék)
Lánc- és kábelhorgokTartalmazzon csúszókampókat a rakomány könnyű rögzítéséhez és leválasztásához a láncról, kötélről vagy kábelről, valamint önzáró horgokat a rakományhoz való rögzítéshez és a véletlen leválás megakadályozásához. (118 termék)
kötelekNagy szilárdságú kötelek polipropilénből, egy szintetikus polimerből, amely könnyű, csekély nyúlásáról és nedvesség-, kopás- és vegyszerállóságáról ismert. Rögzítési és emelési alkalmazásokhoz használják.(1 termék)
ZsugorcsőTartalmaz hőre zsugorodó készleteket, szerszámokat és anyagokat az elektromos csatlakozások és alkatrészek összeillesztéstől való javításához és védelméhez. Hőre zsugorodó csövekkel szállítjuk, amelyek hő hatására zsugorodnak, így szoros és tartós tömítést hoznak létre a vezetékek, csatlakozók és egyéb elektromos alkatrészek körül.(1 termék)
Fali és udvari tűzcsap tartozékokTartalmazza a tűzcsap könyököket, a tűzcsaprendszer elemét, amely a tűzcsapokat a vízellátó vezetékekhez csatlakoztatja, és lehetővé teszi az áramlási irány megváltoztatását. Ellenáll a magas nyomásnak és a működés közben fellépő szélsőséges hőmérsékleteknek.(1 termék)