Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TCF60RN középbiztosíték, lassú átfúvás, 60A, 600VAC | BD2ZDA

BUSSMANN TCF60RN középső biztosíték, lassú átfúvás, 60 A, 600 VAC

Raktáron
Tétel: BD2ZDA Típus: TCF60RN
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
€152.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésNégyszögletes testpenge
Jelenlegi minősítés60A
DC feszültség besorolása300 VDC
Biztosíték mérete / csoportjaAlacsony csúcs
Biztosíték típusaLassú fújás
Magasság29mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása300kA
Hossz54mm
Max. Működési hőmérséklet80 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Felszerelési stílusDIN tartó
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaRadiális penge dugaszolható
típusKisfeszültségű, ujjbiztos kettős elemosztályú kocka biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)300VDC
Szélesség25mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765

Termék részletek:

    • TCF_RN sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszFelszerelési stílusSzélességJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaÁr
BUSSMANN TCF70RN ipari és elektromos biztosíték, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai76mmLÁRMA25mm70A300 VDC€203.12
BUSSMANN TCF50RN ipari és elektromos biztosíték, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Négyzet alakú testpengék biztosítékai54mmLÁRMA25mm50A-€103.83
BUSSMANN TCF100RN ipari és elektromos biztosíték, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai76mmLÁRMA25mm100A300 VDC€203.12
BUSSMANN TCF90RN középbiztosíték, lassú átfúvás, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACNégyszögletes testpenge76mmDIN tartó25mm90A300 VDC€203.12
BUSSMANN TCF35RN középbiztosíték, lassú átfúvás, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACNégyszögletes testpenge54mmDIN tartó25mm35A300 VDC€98.43
BUSSMANN TCF15RN ipari és elektromos biztosíték, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm15A300 VDC€57.70
BUSSMANN TCF20RN ipari és elektromos biztosíték, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm20A300 VDC€99.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TCF60RN középső biztosíték, lassú átfúvás, 60 A, 600 VAC
€152.36 /Mértékegység