Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TCF20RN ipari és elektromos biztosíték, 20A, 600VAC | BC9REU

BUSSMANN TCF20RN ipari és elektromos biztosíték, 20 A, 600 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9REU Típus: TCF20RN
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
€99.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésNégyzet alakú testpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés20A
DC feszültség besorolása300 VDC
Biztosíték mérete / csoportjaCF osztály
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Magasság25mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása300kA
Hossz48
Max. Működési hőmérséklet80 fok. C
Mfr. SorozatTCF_RN
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Felszerelési stílusLÁRMA
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaRadiális penge dugaszolható
típusKisfeszültségű, ujjbiztos kettős elemosztályú kocka biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)300VDC
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036

Termék részletek:

    • TCF_RN sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszFelszerelési stílusSzélességJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaÁr
BUSSMANN TCF70RN ipari és elektromos biztosíték, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai76mmLÁRMA25mm70A300 VDC€203.12
BUSSMANN TCF50RN ipari és elektromos biztosíték, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Négyzet alakú testpengék biztosítékai54mmLÁRMA25mm50A-€103.83
BUSSMANN TCF100RN ipari és elektromos biztosíték, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai76mmLÁRMA25mm100A300 VDC€203.12
BUSSMANN TCF90RN középbiztosíték, lassú átfúvás, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACNégyszögletes testpenge76mmDIN tartó25mm90A300 VDC€203.12
BUSSMANN TCF35RN középbiztosíték, lassú átfúvás, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACNégyszögletes testpenge54mmDIN tartó25mm35A300 VDC€98.43
BUSSMANN TCF15RN ipari és elektromos biztosíték, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm15A300 VDC€57.70
BUSSMANN TCF3RN középbiztosíték, lassú átfúvás, 3A, 600VAC | BD2AXE TCF3RN300kA600 VACNégyszögletes testpenge48DIN tartó19mm3A300 VDC€57.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TCF20RN ipari és elektromos biztosíték, 20 A, 600 VAC
€99.60 /Mértékegység