BUSSMANN CUBEFuse CF leágazó áramköri idő késleltetés biztosíték, UL osztály, nem jelző


Szűrő
Osztály: CF osztály , Szín: Fekete , Kapcsolat típus: Pengevég , Elem: Kettős , Anyaga: Üvegpoliszter , Mfr. Sorozat: TCF_RN , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Ipari biztosítékok , Válaszidő: 10 mp. 500%-ban , Sebesség: Késleltetés , Megszakítás típusa: Radiális penge dugaszolható , Vizuális jelzés: Nem jelzi , Feszültség (AC): 600 VAC , Vezeték mérete: #2/0 - 600 kcmil Cu/Al
StílusModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszFelszerelési stílusSzélességJelenlegi minősítésDC feszültség besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
TCF25RN
100 KAIC 300 V DC mellett, 300 KAIC 600 V AC600VNégyszögletes testpenge0.001 "DIN tartó19mm25A600V€57.71
B
TCF60RN
300kA600 VACNégyszögletes testpenge54mmDIN tartó25mm60A300 VDC€152.36
C
TCF1RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm1A300 VDC€57.71
D
TCF35RN
300kA600 VACNégyszögletes testpenge54mmDIN tartó25mm35A300 VDC€98.44
E
TCF50RN
300kA-Négyzet alakú testpengék biztosítékai54mmLÁRMA25mm50A-€103.83
F
TCF70RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai76mmLÁRMA25mm70A300 VDC€203.13
G
TCF17-1 / 2RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm17.5A300 VDC€60.25
H
TCF80RN
300kA-Négyzet alakú testpengék biztosítékai76mmLÁRMA25mm80A-€203.13
I
TCF90RN
300kA600 VACNégyszögletes testpenge76mmDIN tartó25mm90A300 VDC€203.13
J
TCF10RN
300kA600 VACNégyszögletes testpenge48DIN tartó19mm10A300 VDC€57.71
K
TCF45RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai54mmLÁRMA25mm45A300 VDC€135.76
L
TCF3RN
300kA600 VACNégyszögletes testpenge48DIN tartó19mm3A300 VDC€57.71
M
TCF20RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm20A300 VDC€99.59
N
TCF15RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm15A300 VDC€57.71
O
TCF100RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai76mmLÁRMA25mm100A300 VDC€203.13
P
TCF40RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai54mmLÁRMA25mm40A300 VDC€98.44
Q
TCF30RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm30A300 VDC€99.59
L
TCF6RN
300kA600 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai48LÁRMA19mm6A300 VDC€57.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?