SPEEDAIRE Dupla működésű ISO mini léghenger, ISO MX0 rögzítés, 80 mm furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 80mm , Párna típusa: Fej és sapka , Henger típusa: ISO Mini , Végzáró anyag: Eloxált alumínium , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Nyomás: 145 psi , Mount: ISO MX0 , Dugattyú anyaga: POM , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott tok edzett acél , Port mérete: 3 / 8 " , Rod Átm.: 25mm , Rúd menet hossza: 40mm , Rúd menet mérete: M20 x 1.5 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 176 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5VMC2
264mm50mm€488.89
A
5VMC3
314mm100mm€488.89
A
5VMC4
374mm160mm€542.09
A
5VMC5
414mm200mm€542.09
A
5VMC6
464mm250mm€542.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?