Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON biztosíték, 15A, 600VAC, nem jelző, melamin cső | AE2FJN 4XC43

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON biztosíték, 15A, 600 VAC, nem jelző, melamin cső

Raktáron
Tétel: AE2FJN Modell: KTK-15Kereszthivatkozás: 4XC43

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályTörpe
Átmérő13 / 32 "
EAN5027590063494
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould ATM, Littelfuse KLK
Biztosíték erősítők15
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 600 VAC mellett
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.04
Hajószélesség (cm)1.04
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Bussmann KTK-15 gyors működésű biztosíték, rövidzárlat és túláram elleni védelem biztosítására a vezérlő áramkörökben, mérőáramkörökben és terhelési központokban
    • Jellemzője a melamin cső, amely jó méretstabilitást és ívellenállást biztosít
    • Nikkelezett bronz zárókupakok a biztosíték és az elektromos vezető közötti jó elektromos kapcsolat kialakításához
    • Betartja az UL, CSA, CE és RoHS szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN KTK-1-1/4 Biztosíték 1-1/4a Midget Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25€15.57
BUSSMANN KTK-2-1/2 Biztosíték 2-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFY 1CW79 KTK-2-1 / 22.5€17.01
BUSSMANN KTK-3-1/2 Biztosíték 3-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5€15.40
BUSSMANN KTK-3/10 Biztosíték 3/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 KTK-3/103/10€18.54
BUSSMANN KTK-35 Biztosíték 35a Nem jelző Midget Ktk 600v | AA9FGB 1CW82 KTK-3535€45.70
BUSSMANN KTK-4/10 Biztosíték 4/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 KTK-4/104/10€15.91
BUSSMANN KTK-40 Biztosíték 40a Nem jelző törpe Ktk 600v | AA9FGD 1CW84 KTK-4040€46.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTK-15 LIMITRON biztosíték, 15A, 600 VAC, nem jelző, melamin cső
€14.90 /Mértékegység