Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTK-35 Biztosíték 35a Nem jelző Midget Ktk 600v | AA9FGB 1CW82

BUSSMANN KTK-35 Biztosíték 35a Nem jelző törpe Ktk 600v

Raktáron
Tétel: AA9FGB Modell: KTK-35Kereszthivatkozás: 1CW82

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályTörpe
Átmérő13 / 32 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould ATM, Littelfuse KLK
Biztosíték erősítők35
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 600 VAC mellett
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)1.02
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN KTK-1-1/4 Biztosíték 1-1/4a Midget Ktk 600vac | AA9FFX 1CW78 KTK-1-1 / 41.25€15.57
BUSSMANN KTK-2-1/2 Biztosíték 2-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFY 1CW79 KTK-2-1 / 22.5€17.01
BUSSMANN KTK-3-1/2 Biztosíték 3-1/2a Midget Ktk 600vac | AA9FFZ 1CW80 KTK-3-1 / 23.5€15.40
BUSSMANN KTK-3/10 Biztosíték 3/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGA 1CW81 KTK-3/103/10€18.54
BUSSMANN KTK-4/10 Biztosíték 4/10a Midget Ktk 600vac | AA9FGC 1CW83 KTK-4/104/10€15.91
BUSSMANN KTK-40 Biztosíték 40a Nem jelző törpe Ktk 600v | AA9FGD 1CW84 KTK-4040€46.54
BUSSMANN KTK-50 Biztosíték 50a Nem jelzős Midget Ktk 600v | AA9FGE 1CW86 KTK-5050€41.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTK-35 Biztosíték 35a Nem jelző törpe Ktk 600v
€45.70 /Mértékegység