PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0030


Szűrő
Szín: Zöld , Temp. Hatótávolság: -90-tól 300 fokig , Kedély: Teljesen kemény
StílusModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
44844
+/- 0.00015 "1.75 "+0.015 "Poliészter2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€55.08
A
44746
+/- 0.00015 "0.750 "+0.015 "Poliészter1.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€48.91
A
44816
+/- 0.00015 "1.375 "+0.015 "Poliészter1.875 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€52.41
B
44802
+/- 0.00015 "1.25 "+0.015 "Poliészter1.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€51.95
A
44760
+/- 0.00015 "0.875 "+0.015 "Poliészter1.375 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€43.78
B
44732
+/- 0.00015 "0.625 "+0.015 "Poliészter1"+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€41.53
A
44858
+/- 0.00015 "2"+0.015 "Poliészter2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€57.12
A
44830
+/- 0.00015 "1.500 "+0.015 "Poliészter2.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€51.95
A
44718
+/- 0.00015 "0.500 "+0.015 "Poliészter0.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€45.28
A
44788
+/- 0.00015 "1.125 "+0.015 "Poliészter1.625 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€51.04
B
44774
+/- 0.00015 "1.000 "+0.015 "Poliészter1.5 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€43.67
C
25304
+/- 0.0003 "1.75 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€53.15
C
25144
+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.50
C
25244
+/- 0.0003 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€31.91
C
25124
+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.47
C
25224
+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.30
C
25264
+/- 0.0003 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€30.08
C
25444
+/- 0.0003 "1.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.95
C
25184
+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.73
C
25164
+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.93
C
25104
+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?