Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BCM603-2P Biztosítékblokk, 30 A, Nyomólap sorkapocs, 2 pólusú | AH9MYV 40LH14

BUSSMANN BCM603-2P biztosítékblokk, 30 A, nyomólemez kivezetés, 2 pólus

Raktáron
Tétel: AH9MYV Típus: BCM603-2PKereszthivatkozás: 40LH14
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
€43.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaNyomólap
DC feszültség besorolása300 VDC
HasználatraFNQ-R, KTK-R, LP-CC
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályCC
Magasság1.3 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3"
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma2
Működési erősítők0-30A
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
típusBiztosíték blokk
Szélesség1.6 "
Vezetékméret18 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országMX

Termék részletek:

    • Biztosíték típusa: CC osztály

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN BCM603-3P Biztosítékblokk, Nyomólap, 30 A, Nyomólap sorkapocs | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5 "0.5 "30.5 "€56.06
BUSSMANN BCM603-1P Biztosítékblokk, 30 A, Nyomólap sorkapocs, 1 pólus | AH9MYX 40LH16 BCM603-1P1.3 "3"10.8 "€28.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BCM603-2P biztosítékblokk, 30 A, nyomólemez kivezetés, 2 pólus
€43.79 /Mértékegység