Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 553211 Kondenzvíz szivattyú, Nagy Tartály, 230V, 50/60Hz, 1/18 LE | AD9FPR 4RL05 / VCL-24ULS-230

LITTLE GIANT PUMPS 553211 kondenzvíz szivattyú, nagy tartály, 230 V, 50/60 Hz, 1/18 LE

Raktáron
Tétel: AD9FPR Típus: 553211Kereszthivatkozás: 4RL05 / VCL-24ULS-230
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
€357.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum szivattyú
erősítők1.1
Vezetékhossz6 láb.
Kirakodás3 / 8 "Barb
Úszó anyagpolipropilén
GPH víz @ 1 Ft. a feje270
GPH víz @ 15 Ft. a feje175
GPH víz @ 5 Ft. a feje250
GPH víz @ 9 Ft. a feje210
Magasság10.5 "
HP1/18
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet120 F
Szivattyú típusaLarge
Tartály kapacitása1 gal.
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol24 Ft.
Tartályméret1 gal.
típusLarge
Feszültség230
Watts148
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8413810040
Származási országMX

Termék részletek:

    • A VCL-24ULS-230 Little Giant kondenzátumszivattyú a klímaberendezésekből és a nagy hatékonyságú gázkemencékből származó kondenzátum automatikus összegyűjtésére és eltávolítására szolgál. Szivárgás- és rozsdamentes ABS műanyag tartállyal, 1 gallon kapacitással és 6 láb hosszúságú, háromágú csatlakozódugós tápkábellel, 3/1 LE-s és 18 V-os motorral termikus túlterhelés elleni védelemmel

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkVezetékhosszMax. NyomásMax. HőmérsékletSzivattyú típusaTengely anyagaTartályméretÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 551320 Kondenzvíz szivattyú 1/12 LE 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59 láb.11.2 PSI120 FSekély PanSST1 gal.€710.34
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 550521 1 ABS kondenzvíz szivattyú, 1/150 LE, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16 láb.4.3 psi120 FKompakt merülőSST-€337.75
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554405 Kondenzvíz szivattyú, 115V, 1/50 LE, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06 láb.6.5 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€158.18
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554425 Kondenzvíz szivattyú, 1/30 LE, 6.1 méter Lezárás | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56 láb.8.6 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€163.79
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554531 Szivattyú kondenzátum 230V 0.6 A | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€177.95
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondenzvíz szivattyú 115V, 1.5 Amper, NXTGen izzadásgátló hüvelyrel | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€188.64
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554550 kondenzvíz szivattyú 115v 1.5 A, NXTGen 9.5 mm-es csővel | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€208.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 553211 kondenzvíz szivattyú, nagy tartály, 230 V, 50/60 Hz, 1/18 LE
€357.17 /Mértékegység