JAMCO Panel / Csőkocsi


Szűrő
Caster Dia .: 8" , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Szürke , Fedélzet magassága: 11 " , Fedélzet szélessége: 36 " , Befejez: Porbevonat , Mérő: 12 , Terhelhetőség: 4000 font , Anyaga: Hegesztett acél , Állványok száma: 0 , Teljes magasság: 59 " , Teljes szélesség: 36 " , Kerékátmérő: 8" , Kerék anyaga: fenolos , Kerék típusa: fenolos , Kerék szélesség: 2"
StílusModellFedélzet hosszaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
UP448-P8
48 "48 "€1,763.18
A
UP460-P8
60 "60 "€1,877.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?