MOSMATIC Rotary Unió, Nptf


Szűrő
Folyam: egyetlen , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Sebesség: 30 RPM , Forgatás: Kézi forgatás
StílusModellTest Dia.csatlakozásTételMax. NyomásMax. HőmérsékletMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
32.562
0.94 "NPTF x Férfi40E9954000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő250 fok FBemenet 1/4 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTMDGV Inline egycsapágyos rendszer, feszültség alatt álló, forgatható, tömítőgyűrű€87.08
B
32.569
0.94 "NPTF x Férfi40E9984000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő250 fok F3/8 "NPTF bemenet - 3/8" NPTF kimenetDGV Inline egycsapágyos rendszer, feszültség alatt álló, forgatható, tömítőgyűrű€83.49
C
32.552
0.94 "NPTF x Férfi40E9944000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő250 fok FBemenet 1/4 "NPTF - Kimenet 1/4" NPTMDGV Inline egycsapágyos rendszer, feszültség alatt álló, forgatható, tömítőgyűrű€87.49
A
32.564
0.94 "NPTF x Férfi40E9964000 PSI víz, olaj, stb. 290 PSI sűrített levegő250 fok FBemenet 3/8 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTMDGV Inline egycsapágyos rendszer, feszültség alatt álló, forgatható, tömítőgyűrű€85.35
D
40.029
1.26 "NPTF40F0042200 PSI 200 F fokon, 4000 PSI 250 F fokon200 fok és 250 fok F.Bemenet 1/4 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTMWDG 90 fokos forgatható, O-gyűrűs tömítés€168.39
E
40.019
1.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI 200 F fokon, 4000 PSI 250 F fokon200 fok és 250 fok F.G1 / 4 "M bemenet - 3/8" kimenet NPTFWDG 90 fokos forgatható, O-gyűrűs tömítés€154.00
F
40.032
1.26 "NPTF40F0022200 PSI 200 F fokon, 4000 PSI 250 F fokon200 fok és 250 fok F.Bemenet 3/8 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTMWDG 90 fokos forgatható, O-gyűrűs tömítés€150.51
G
40.039
1.26 "NPTF x Férfi40F0052200 PSI 200 F fokon, 4000 PSI 250 F fokon200 fok és 250 fok F.Bemenet 3/8 "NPTF - Kimenet 3/8" NPTMWDG 90 fokos forgatható, O-gyűrűs tömítés€168.69
H
70.154
1.34 "NPTF x Férfi40E9923600 psi250 fok FM22x1.5-F bemenet - 3/8 "NPTF kimenetDKS forgókapcsoló, élőben€75.52
I
70.152
1.34 "NPTF x Férfi40E9913600 psi250 fok FM22x1.5-F bemenet - 1/4 "NPTF kimenetDKS forgókapcsoló, élőben€77.37
J
34.883
1.65 "NPTF x NPTM40F0084000 psi250 fok F1/2 "NPTF bemenet - 1/2" NPTF kimenetDGE 90 fokos közepes egycsapágyas rendszer forgó, O-gyűrűs tömítés€304.84
K
43.354
1.77 "NPTF40F0094000 psi250 fok F1/2 "NPTF bemenet - 1/2" NPTF kimenetWDC 90 fokos kettős csapágyas rendszer forgó, O-gyűrűs tömítés€180.92
L
34.874
1.97 "NPTF x NPTMRotary Unió4000 psi250 fok FBemenet 3/4 "NPTF - Kimenet 3/4" NPTMDGE 90 fokos közepes egycsapágyas rendszer forgó, O-gyűrűs tömítés€460.13
M
34.856
2.36 "NPTF x NPTMRotary Unió4000 psi250 fok F1. bemenet 1/4 "NPTF - 1. kimenet 1/4" NPTMDGE beépített közepes egycsapágyas rendszer forgó, O-gyűrűs tömítés€731.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?