Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BCM603-3P Biztosítékblokk, Nyomólap, 30 A, Nyomólap sorkapocs | AH9MYN 40LH08

BUSSMANN BCM603-3P biztosítékblokk, nyomólemez, 30 A, nyomólemez kapocs

Raktáron
Tétel: AH9MYN Típus: BCM603-3PKereszthivatkozás: 40LH08

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaNyomólap
DC feszültség besorolása300 VDC
HasználatraFNQ-R, KTK-R, LP-CC
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályCC
Magasság0.5 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz0.5 "
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma3
Működési erősítők0-30A
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
típusBiztosíték blokk
Szélesség0.5 "
Vezetékméret18 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann BCM603-3P biztosítékblokk beépíti és védi az elektromos biztosítékokat. Előnyös az elektromos elosztó rendszerekben, hogy megakadályozza a túláram vagy rövidzárlatok károsodását az elektromos berendezésekben vagy tüzet okozva.

Jellemzők:

  • A Bussmann BCM603-3P biztosítékblokkot úgy tervezték, hogy könnyedén összepattanjon más biztosítéktömbökkel.
  • A mellékelt DIN-síneken keresztül bármilyen elektromos panelre felszerelhető.
  • Ez a biztosítékblokk kompakt alapterülettel rendelkezik, és minimális helyet foglal el a panelen belül.
  • Biztosítékcsipeszei ónozott bimetál rézből készülnek, hogy kiválóan ellenálljanak a fáradtságnak.
  • A Bussmann BCM603-3P biztosítékblokk hőre lágyuló aljzattal és burkolattal rendelkezik, amely ellenáll a rendkívül hideg hőmérsékletnek (akár -40 C fok) és az extrém hőnek (akár 120 C-ig).

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann CVRI-CCM fedél: Ez a biztosítékblokk fedele elkerüli a lopást és a véletlen érintést.
  • Bussmann TM26CB jelölőcímke: Ez a címke alkalmas arra, hogy a biztosítékokat néhány jelöléssel vagy kezdőbetűvel láthassa el az egyszerű azonosítás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a biztosítékblokk és a biztosítéktartó között?

V. A biztosítéktartó kizárólag a biztosíték felszerelésére vagy tartására szolgál. Másrészt a biztosítékblokk nemcsak egyben tartja a biztosítékokat, hanem összekapcsolja őket a vezetékrendszerekkel.

K. Mi a különbség a biztosítékblokk és a megszakító panel között?

V. A biztosítékblokkok biztosítékokat használnak, amelyeket ki kell cserélni, ha kiégnek, míg a megszakító panelek kapcsolókat (megszakítókat) használnak, amelyek kioldásuk után visszaállíthatók.

K. Honnan tudhatom meg, hogy a biztosítékblokkban lévő biztosíték kiolvadt?

V. Egy kiolvadt biztosítéknál gyakran egyértelmű törés van a biztosítékban, és a biztosíték átlátszó ablaka (ha van) elszíneződött. Használatával megállapíthatja, hogy a biztosíték sértetlen vagy kiégett-e multiméterek.

K. Mi a különbség a biztosítékblokk és a csatlakozódoboz között?

V. A biztosítékblokk biztosítékokat vagy megszakítókat tartalmaz az elektromos áramkörök védelmére, míg a csatlakozódoboz az elektromos vezetékek és kábelek elhelyezésére és csatlakoztatására szolgál.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN BCM603-2P Biztosítékblokk, 30 A, Nyomólap sorkapocs, 2 pólusú | AH9MYV 40LH14 BCM603-2P1.3 "3"21.6 "€44.67
BUSSMANN BCM603-1P Biztosítékblokk, 30 A, Nyomólap sorkapocs, 1 pólus | AH9MYX 40LH16 BCM603-1P1.3 "3"10.8 "€29.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BCM603-3P biztosítékblokk, nyomólemez, 30 A, nyomólemez kapocs
€57.06 /Mértékegység