HAYWARD RV sorozatú, állítható PVC szelep


Szűrő
Test anyaga: PVC , Lemez anyaga: PVC , Gyárilag beállított nyomás: 25 psi , Bemeneti típus: FNPT , Kimenet típusa: FNPT , Nyomástartomány: 5-75 psi , tavaszi anyag: Bevont rozsdamentes acél , Temp. Hatótávolság: 40 fok és 140 fok F között , Tesztkar: Nem
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÜlés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
RV1100T
1"1"8.75 "3.5 "FPM€1,037.14
A
RV1100TE
1"1"8.75 "3.5 "EPDM€1,138.42
A
RV1150TE
1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "EPDM€1,469.73
A
RV1150T
1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€1,345.16
A
RV1050T
1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€893.45
A
RV1050TE
1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM€787.42
A
RV1200TE
2"2"15.5 "5"EPDM€1,746.45
A
RV1200T
2"2"15.5 "5"FPM€1,581.14
A
RV1075TE
3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€948.13
A
RV1075T
3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€896.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?