Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BCM603-1P Biztosítékblokk, 30 A, Nyomólap sorkapocs, 1 pólus | AH9MYX 40LH16

BUSSMANN BCM603-1P biztosítékblokk, 30 A, nyomólemez kivezetés, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AH9MYX Típus: BCM603-1PKereszthivatkozás: 40LH16

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaNyomólap
DC feszültség besorolása300 VDC
HasználatraFNQ-R, KTK-R, LP-CC
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályCC
Magasság1.3 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3"
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma1
Működési erősítők0-30A
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
típusBiztosíték blokk
Szélesség0.8 "
Vezetékméret18 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
Származási országMX

Termék részletek:

    • Biztosíték típusa: CC osztály

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN BCM603-3P Biztosítékblokk, Nyomólap, 30 A, Nyomólap sorkapocs | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5 "0.5 "30.5 "€57.06
BUSSMANN BCM603-2P Biztosítékblokk, 30 A, Nyomólap sorkapocs, 2 pólusú | AH9MYV 40LH14 BCM603-2P1.3 "3"21.6 "€44.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BCM603-1P biztosítékblokk, 30 A, nyomólemez kivezetés, 1 pólus
€29.58 /Mértékegység