BUSSMANN BCM osztályú CC kiegészítő érvégbiztosítékblokkok, nyomólemez-kivezetés


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Test anyaga: Hőre lágyuló , Csatlakozó típusa: Nyomólap , DC feszültség névleges: 300 VDC , Biztosítékblokk kialakítása: Nyisd ki , Biztosíték UL osztálya: CC , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Szerelési mód: Csavar le / DIN sín , Működési erősítők: 0-30A , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Típus: Biztosíték blokk , Vezeték mérete: 18 - 10 AWG
StílusModellMagasságHosszPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BCM603-3P
0.5 "0.5 "30.5 "€56.06
B
BCM603-2P
1.3 "3"21.6 "€43.78
C
BCM603-1P
1.3 "3"10.8 "€28.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?