Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCR38 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUL 2L080

BOSTON GEAR XFCR38 tengelykapcsoló betét, gumi

Raktáron
Tétel: AC2LUL Típus: XFCR38Kereszthivatkozás: 2L080
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
€194.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajálló pókbetét
Csatlakozó méreteFC38
HP besorolás @ 100 RPM2.5
HP besorolás @ 1150 RPM29.2
HP besorolás @ 1750 RPM44.4
HP besorolás @ 300 RPM7.6
HP besorolás @ 690 RPM17.5
HP besorolás @ 870 RPM22.1
Max. forgatónyomaték1600 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-32 a 200
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1-1/4-1-7/8
típusSzintetikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8483908040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTételMax. forgatónyomatéktípusÁr
BOSTON GEAR XFCR12 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Szintetikus gumipók betét65 In.Lbs.Olajálló€76.98
BOSTON GEAR XFCR15 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Olajálló pókbetét125 In.Lbs.Szintetikus gumi€81.11
BOSTON GEAR XFCR20 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Olajálló pókbetét250 In.Lbs.Szintetikus gumi€103.55
BOSTON GEAR XFCR25 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Olajálló pókbetét450 In.Lbs.Szintetikus gumi€130.23
BOSTON GEAR XFCR30 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Olajálló pókbetét800 In.Lbs.Szintetikus gumi€155.75
BOSTON GEAR XFCR45 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Olajálló pókbetét2800 In.Lbs.Szintetikus gumi€318.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCR38 tengelykapcsoló betét, gumi
€194.91 /Mértékegység