BOSTON GEAR Csatlakozó gumi betét


A Boston Gear tengelykapcsoló gumibetétei rugalmas alkatrészek, amelyeket tengelyek vagy alkatrészek csatlakoztatására használnak a gyártásban, az autóiparban és a repülőgépiparban. Kompenzálják a tengelyek közötti eltéréseket, csillapítják a rezgéseket és csökkentik az ütéseket. Sőt, precíz gépbeállítást biztosítanak, reducin...g kopási és karbantartási költségek. Ezenkívül elnyelik a motor vibrációját, hogy javítsák az utasok általános kényelmét. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellCsatlakozó méreteTételMax. forgatónyomatéktípusÁr (ÁFA nélkül)
A
XFCR12
FC12Szintetikus gumipók betét65 In.Lbs.Olajálló€71.89
A
XFCR15
FC15Olajálló pókbetét125 In.Lbs.Szintetikus gumi€75.75
A
XFCR20
FC20Olajálló pókbetét250 In.Lbs.Szintetikus gumi€96.76
A
XFCR25
FC25Olajálló pókbetét450 In.Lbs.Szintetikus gumi€121.70
A
XFCR30
FC30Olajálló pókbetét800 In.Lbs.Szintetikus gumi€145.52
A
XFCR38
FC38Olajálló pókbetét1600 In.Lbs.Szintetikus gumi€182.16
A
XFCR45
FC45Olajálló pókbetét2800 In.Lbs.Szintetikus gumi€297.46

Jellemzők

  • A Boston Gear tengelykapcsoló betétek olajálló szintetikus gumi konstrukcióban kaphatók a zajmentes működés érdekében.
  • Akár 2500 lb-inch nyomatékot is képesek kezelni.
  • Ezek a tengelykapcsoló gumibetétek rendkívül alacsony hőmérsékletet (akár -32 °F) és rendkívül magas hőmérsékletet is (akár 300 °F) is képesek kezelni.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kompenzálják a tengelykapcsoló lapkák az eltolódást?

Gumi felépítésük lehetővé teszi, hogy enyhén hajlítsanak és deformálódjanak, hogy alkalmazkodjanak a csatlakoztatott tengelyek közötti szög-, párhuzamos vagy tengelyirányú eltérésekhez.

A Boston Gear tengelykapcsoló betétek befolyásolják a nyomatékátvitelt?

Nem, csökkentik a vibrációt anélkül, hogy az átviteli hatékonyságot veszélyeztetnék.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor az alkalmazásomhoz legjobban illő tengelykapcsoló-betétet választom?

A választás olyan tényezőktől függ, mint a nyomatékkövetelmények, az eltolódási tűrés és a működési feltételek.

Miért válasszam a tengelykapcsoló gumibetéteket a merev tengelykapcsolókkal szemben?

A tengelykapcsoló betétek rugalmasságot, eltolódás kompenzációt, rezgéscsökkentést és ütéscsillapítást kínálnak, amit a merev tengelykapcsolók nem tudnak biztosítani.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?