KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306928D Iso D Die Spring Xhd 63mm x 178mm | AD6BYL 44V363

RAYMOND 306928D Iso D szerszámrugó Xhd 63 mm x 178 mm

Raktáron
Tétel: AD6BYL Modell: 306928DKereszthivatkozás: 44V363

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekSárga
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez2.5 "
Rúdmérethez1.5 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.2.5 "
Teljes hossz7"
Tavaszi ráta2192.6 font / hüvelyk
típusExtra nagy teherbírás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.36
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7320205060
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306104D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 25mm - 10 db-os csomag | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 font / hüvelyk10€42.77
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306105D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 32mm - 10 db-os csomag | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 font / hüvelyk10€46.36
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306107D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 font / hüvelyk15€62.39
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306108D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 font / hüvelyk15€64.59
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 306110D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 font / hüvelyk10€45.82
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 306112D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 font / hüvelyk10€50.51
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 306148D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 305mm | AD6BUG 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4 font / hüvelyk3€60.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 306928D Iso D szerszámrugó Xhd 63 mm x 178 mm
€136.72 /Mértékegység