Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCR12 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LTV 2L065

BOSTON GEAR XFCR12 tengelykapcsoló betét, gumi

Raktáron
Tétel: AC2LTV Típus: XFCR12Kereszthivatkozás: 2L065
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
€76.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintetikus gumipók betét
Csatlakozó méreteFC12
HP besorolás @ 100 RPM0.1
HP besorolás @ 1150 RPM1.2
HP besorolás @ 1750 RPM1.8
HP besorolás @ 300 RPM0.3
HP besorolás @ 3450 RPM3.6
HP besorolás @ 690 RPM0.7
HP besorolás @ 870 RPM0.9
Max. forgatónyomaték65 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-32 a 200
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)3 / 8-1 / 2
típusOlajálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8483908040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTételMax. forgatónyomatéktípusÁr
BOSTON GEAR XFCR15 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Olajálló pókbetét125 In.Lbs.Szintetikus gumi€81.11
BOSTON GEAR XFCR20 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUB 2L071 XFCR20FC20Olajálló pókbetét250 In.Lbs.Szintetikus gumi€103.55
BOSTON GEAR XFCR25 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Olajálló pókbetét450 In.Lbs.Szintetikus gumi€130.23
BOSTON GEAR XFCR30 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Olajálló pókbetét800 In.Lbs.Szintetikus gumi€155.75
BOSTON GEAR XFCR38 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Olajálló pókbetét1600 In.Lbs.Szintetikus gumi€194.91
BOSTON GEAR XFCR45 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Olajálló pókbetét2800 In.Lbs.Szintetikus gumi€318.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCR12 tengelykapcsoló betét, gumi
€76.98 /Mértékegység