CHERNE Econ-O-Grip dugók


A Cherne Econ-O-Grip dugók alacsony nyomású blokkoló alkalmazásokhoz vagy nyitott végű csövek bedugására alkalmasak. Ezek az egységek ideiglenesen lezárják vagy leállítják a folyadék áramlását a csővezetékben, és ideálisak 7 áramlást megkerülő alkalmazások szivárgásvizsgálatára.

Szűrő
Anyag: Galvanizált acél , Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
271519
1.5 "1.44 "1.65" -ig2 psi/5 láb2.56 "€4.49
A
271527
2"1.96 - 2.25 "2 psi/5 láb2.62 "€5.57
A
271535
3"2.86 "3.25" -ig2 psi/5 láb2.64 "€8.77
A
271543
4"3.78 - 4.5 "2 psi/5 láb3.25 "€10.89
A
271551
5"4.62 - 5.3 "1 psi/2 láb3.55 "€19.44
A
271578
6"5.62 "6.4" -ig1 psi/2 láb3.19 "€25.89

Működési mechanizmus

  • A Cherne Econ-O-Grip csődugók lehetővé teszik a cső egy részének leválasztását és a rendszer többi részének megzavarása nélkül történő munkát.
  • Ezek a dugók légmentes és szivárgásmentes tömítést képeznek.
  • A telepítés után öblítse át a csövet levegővel vagy vízzel, hogy nyomás alá helyezze a rendszert és észlelje az esetleges problémákat.

Jellemzők

  • Ezek az egységek horganyzott fémlemezekkel és csavarokkal vannak felszerelve, amelyek nem rozsdásodnak.
  • Természetes gumi O-gyűrűvel rendelkeznek, amely folyadékállóságot és mechanikai tulajdonságokat biztosít.
  • A Cherne Econ-O-Grip dugók hatékony csőporvédőként is használhatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek az egységeknek az ellennyomása?

Ezeknek az egységeknek az ellennyomása 2 psi / 5 láb. Egyes modellek, mint például a 271551 és 271578, 1 psi / 2 láb ellennyomást kínálnak.

Hogyan kell felszerelni ezeket a dugókat?

  • Előfordulhat, hogy először meg kell lazítani (nem eltávolítani) az anyát, a szárnyas anyát vagy a fogantyút.
  • Dugja be a dugót a tisztító pólóba vagy csőbe.
  • Húzza meg kézzel az anyát, a szárnyas anyát vagy a fogantyút.

Hogyan lehet eltávolítani a Cherne Econ-O-Grip dugót?

  • A dugó meglazítása vagy eltávolítása előtt mindig engedje el az ellennyomást.
  • Távolítsa el az anyát, a szárnyas anyát vagy a fogantyút, miután meglazította.
  • Húzza ki a dugót a csőből vagy a tisztító pólóból.

Milyen tárolási utasítások vonatkoznak ezekre az egységekre?

  • Ezeket a dugókat 110 Fahrenheit-fok alatti hőmérsékleten kell tárolni.
  • Száraz helyen, napfénytől vagy egyéb ultraibolya fénytől és ózontól távol kell tárolni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?