Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTON GEAR XFCR20 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUB 2L071

BOSTON GEAR XFCR20 tengelykapcsoló betét, gumi

Raktáron
Tétel: AC2LUB Típus: XFCR20Kereszthivatkozás: 2L071
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
€103.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajálló pókbetét
Csatlakozó méreteFC20
HP besorolás @ 100 RPM0.4
HP besorolás @ 1150 RPM4.6
HP besorolás @ 1750 RPM6.9
HP besorolás @ 300 RPM1.2
HP besorolás @ 3450 RPM13.7
HP besorolás @ 690 RPM2.7
HP besorolás @ 870 RPM3.5
Max. forgatónyomaték250 In.Lbs.
Használható hőmérséklet. Tartomány (F)-32 a 200
Tengely Dia. Tartomány (hüvelyk)1/2 - 1-1/8
típusSzintetikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód4016996050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTételMax. forgatónyomatéktípusÁr
BOSTON GEAR XFCR12 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LTV 2L065 XFCR12FC12Szintetikus gumipók betét65 In.Lbs.Olajálló€76.98
BOSTON GEAR XFCR15 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LTY 2L068 XFCR15FC15Olajálló pókbetét125 In.Lbs.Szintetikus gumi€81.11
BOSTON GEAR XFCR25 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUE 2L074 XFCR25FC25Olajálló pókbetét450 In.Lbs.Szintetikus gumi€130.23
BOSTON GEAR XFCR30 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUH 2L077 XFCR30FC30Olajálló pókbetét800 In.Lbs.Szintetikus gumi€155.75
BOSTON GEAR XFCR38 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUL 2L080 XFCR38FC38Olajálló pókbetét1600 In.Lbs.Szintetikus gumi€194.91
BOSTON GEAR XFCR45 tengelykapcsoló betét, gumi | AC2LUP 2L083 XFCR45FC45Olajálló pókbetét2800 In.Lbs.Szintetikus gumi€318.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR XFCR20 tengelykapcsoló betét, gumi
€103.55 /Mértékegység