UJAS / UJNL sorozat BOS-Trong
Ezek az ízületek két járomból és egy központi készletből állnak. A BOS-trong kötések megvásárolhatók összeszerelve, vagy különálló járom és középső készletként.
A Boston Gear 700-as sorozatú sebességcsökkentők edzett ötvözött acél csigaral és nagy olajtartállyal rendelkező tengely kialakítással rendelkeznek a hatékony hőelvezetés és kenés érdekében. Ezek a reduktorok akár 9603 lb-inch nyomatékot és 60:1-es maximális áttételt biztosítanak. A Boston homlokkerekes fogaskerekek a mozgás és az erő átvitelére szolgálnak a párhuzamos tengelyek között, és 14.5 és 20 fokos nyomásszögű változatban kaphatók. A 14.5 fokos fogaskerekek nagyobb érintkezési arányt biztosítanak a zökkenőmentes működés érdekében, és megakadályozzák a fogaskerekek közötti középtávolság miatti holtjáték-hibákat.
Lásd: További információkSebességcsökkentők és sebességváltókTartalmazza a Boston Gear sebességcsökkentők és fogaskerekes hajtások széles választékát, csavar- és csigakerekes változatokban, golyós- vagy görgőscsapággyal. Repülési, tengeri és élelmiszer- és italiparban használják(3832 termék)
Általános rendeltetésű váltóáramú motorok(165 termék)
DC hajtómotorok(34 termék)
SzinkronTartalmazza a homlokkerekes fogaskerekeket, a gérfogaskerekeket és a spirális kúpfogaskerekeket acélból és öntöttvasból. Különböző furat-, agy- és külső átmérőben kapható(339 termék)
Fogaskerekes állványokSzámos acélból készült fogaslécet tartalmaz, amelyek akár 7.64 fog/injes fogassággal vannak felszerelve. Ideális kormányrendszerekhez, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják(55 termék)
Szerelt csapágyak(65 termék)
Hüvely csapágyak(64 termék)
Gömb alakú görgőscsapágyak(23 termék)
Tolócsapágyak(2 termék)
ÁllkapocscsatlakozókTartalmazza a Boston Gear tengelykapcsoló agyait és testeit rozsdamentes acélból, szinterezett vasból és acél változatokból. Ideális egyenletes és nagy lökésterheléshez és változó nyomatékú alkalmazásokhoz(9 termék)
Állkapocscsatlakozó pókokKülönböző bronz, polipropilén és gumi állkapocscsatlakozó pókokat tartalmaz, amelyek különböző rezgéscsillapító és eltérési irányítási képességeket igényelnek(21 termék)
Univerzális tengelykapcsolók(877 termék)
LégszabályozókAlumínium levegőszabályozók, amelyek a folyadékok kimeneti nyomásának szabályozására szolgálnak 5-150 psi tartományban. Kiegyensúlyozott szelep kialakítással rendelkezik, amely akár 144 cfm áramlást biztosít, és 1/4 hüvelykes átmérőjű porttal rendelkezik az NPT csövek csatlakoztatásához(1 termék)
Karimás csatlakozó készlet(3 termék)
Bronzlapok, lapok, rudak, lemezek és lapok(173 termék)
Gravitációs szállítószalagok(137 termék)
SzerelőalapÖntöttvas / rozsdamentes acél rögzítőalapok Boston sebességcsökkentőkhöz való használatra. 1 és 3.25 hüvelyk közötti távolságban kapható(10 termék)
Diófélék és alátétek(1 termék)
Pneumatikus hengerek(4 termék)
Tengely gallérokAcél tengelygyűrűk rögzítőcsavaros csatlakozóval és 1.5 hüvelykes furatátmérővel a tengelyek reteszeléséhez erőátviteli alkalmazásoknál motorokban és sebességváltókban(230 termék)
Shim készlet(2 termék)
Univerzális ízületek(44 termék)
Ékszíjtárcsák(394 termék)
Légfékek(1243 termék)
Láncok(46 termék)
Olaj(1 termék)
AlkatrészekCseretartozékok, például bemeneti és kimeneti olajtömítések, valamint első redukciós készletek Boston hajtóművekhez(26 termék)
Csapágytartozékok(14 termék)
Elektromos nyíró tartozékok(3 termék)
Sebességcsökkentők és hajtómű-tartozékok(14 termék)
Hajtóműves tartozékok(2 termék)
Biztonsági relék(9 termék)
Tológátló alátétekÚgy tervezték, hogy elviselje a nagy axiális terheléseket, és lehetővé tegye az alkatrészek közötti forgást a gép alkatrészeinek a tengely tengelye mentén történő beállításához. 3/8 és 2 hüvelykes furatátmérőben kapható(2 termék)
Tömítőanyagok(5 termék)
Rod vége(97 termék)
A Boston Gear cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Dayton Termékek. Tehát, ha olyan Boston Gear-t keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.
Ezek az eszközök kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.
A Boston Gear 700-as sorozatú sebességcsökkentők edzett ötvözött acél csigaral és nagy olajtartállyal rendelkező tengely kialakítással rendelkeznek a hatékony hőelvezetés és kenés érdekében. Ezek a reduktorok akár 9603 lb-inch nyomatékot és 60:1-es maximális áttételt biztosítanak. A Boston homlokkerekes fogaskerekek a mozgás és az erő átvitelére szolgálnak a párhuzamos tengelyek között, és 14.5 és 20 fokos nyomásszögű változatban kaphatók. A 14.5 fokos fogaskerekek nagyobb érintkezési arányt biztosítanak a zökkenőmentes működés érdekében, és megakadályozzák a fogaskerekek közötti középtávolság miatti holtjáték-hibákat.
Ezek az ízületek két járomból és egy központi készletből állnak. A BOS-trong kötések megvásárolhatók összeszerelve, vagy különálló járom és középső készletként.
Céljuk, hogy kezeljék azokat a tartós problémákat, amelyek az élelmiszer- és gyógyszeripari alkalmazásokban használt csapágyakat sújtják. A RULON 641 egy szűz PTFE és töltőanyag keverék, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a baromfi- és húsipar követelményeinek.
A Nice 1600-as sorozatú csapágyakat úgy tervezték, hogy számos precíziós csapágyalkalmazáshoz alkalmazkodjanak. 5000 ford./perc körüli sebességekhez alkalmasak
Ezek a mélyhornyú golyóscsapágyak alkalmasak nagy radiális és tolóerő terhelésre. Megmunkált házfurattal és gömb alakú külső gyűrűvel rendelkeznek a teljes önbeállítás érdekében.
Szintetikus ajaktömítésük rozsdamentes acél gyűrűvel rendelkezik, amely kiváló védelmet nyújt nagynyomású mosás esetén. Ezek a szerelt csapágyak előre meg vannak töltve NSF H1 élelmiszer-minőségű zsírral, és öntött rozsdamentes acél házzal rendelkeznek.
A Boston szabványos spirális fogaskerekek 45 fokos csavarszöggel rendelkeznek, és a mozgás és az erő átvitelére szolgálnak a párhuzamos vagy 90 fokos nem metsző tengelyek között. Vannak jobb- és balkezesek is.