BALDOR MOTOR ZDVSNM3581T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 145TC Frame | AJ6ZTN

BALDOR MOTOR ZDVSNM3581T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 145TC váz

Raktáron
Cikkszám: AJ6ZTN Típus: ZDVSNM3581T

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,901.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Hatékonyság85.5%
Ház típusaTENV
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret145TC
Teljes terhelésű erősítők2.9/1.45
HP1 hp
Szigetelési osztályH
IP besorolás44
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz14.65 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
RPM1750 RPM
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.7/8 ""
HővédelemTermosztát
Feszültség230 / 460 V
Súly59 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellHPLebontási nyomatékOsztálySzigetelésSzigetelési osztályMágnesező áramMax. FORDULATNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-€12,783.58
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-€13,576.28
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€7,768.66
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hp---F---€8,428.82
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213TC váz | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€9,764.74
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-€10,686.12
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, TEFC, 284TC váz | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-€16,240.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSNM3581T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TENV, 145TC váz
€4,901.12 /Mértékegység