Lépésfúró bitkészletek

Szűrő

MILWAUKEE -

Lépésfúró bitkészletek

StílusModellDarabszámtartományMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A48-89-9221 48-89-920441/8 "- 7/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"€375.67
B48-89-9223 48-89-920451/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "€616.14
C48-89-9224 48-89-920471/8" to 1-1/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "€753.71
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Nagy sebességű acél lépcsős fúrófej készlet

StílusModellbefejezAnyagDarabszámSzármérettartományMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A10225Gőz-oxidHSS41/4", 3/8", 7/16"1/8" to 1-3/8"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3€470.47
B15502TiN bevonatúEdzett acél31/4 x 3/8 "1/8 "- 3/4"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€258.53
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Lépésfúró bitkészletek

StílusModelltartományBit hosszabefejezMéreteket tartalmazTételAnyagDarabszámSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A10502cb1/8 "- 3/4"2-3/4", 3-1/8"Gőz-oxid1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Fúrófej készletKobalt31/4 ", 3/8"€288.99
B111044 mm-től 22 mm-ig2.875 "Fényes10 furatméret (4 mm - 22 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél103 / 8 "€117.36
C161044 mm-től 22 mm-ig2.875 "Titán-nitrid10 furatméret (4 mm - 22 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél103 / 8 "€130.81
D111036 mm-től 18 mm-ig2 9 / 16 "Fényes7 furatméret (6 mm - 18 mm), 2 mm-es lépésekbenFúró bitNagy sebességű acél73 / 8 "€113.81
LENOX TOOLS -

Vari-Bit lépésfúró-bit készletek

A Lenox lépcsőfúró-készletek különböző méretű variánsokat tartalmaznak fém- vagy acéllemezek átvágásához a karbantartási, fémgyártási és gyártási létesítményekben. Nagy sebességű acélszerkezetük gőz -oxid bevonattal rendelkezik a tartósság és az erő érdekében. Ezek a fúrószárak szabadalmaztatott két horony kialakítással rendelkeznek, amelyek kerek sorjamentes lyukakat vágnak, és egy PowerDrive hegy a gyorsabb behatolás érdekében. Válasszon a fúrószerszámok széles választékából, 3 és 4 változtatható bitfúrószárral.

StílusModellBit hosszaDarabszámMéretMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 - 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€291.91
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€552.00
MILWAUKEE -

Nagy sebességű acél 3 lapos

StílusModellBit hosszaDarabszámSzár típusatartományMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A48-89-92243-7/64", 3", 2-1/32", 2-13/64", 3-21/64", 2-61/64"63 Lapos1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 3/8 "- 1/2", 7/8 ", 1/2" - 1 ", 7/8" - 1- 1/8 "€317.63
B48-89-92233-7/64", 3", 2-13/64", 3-7/64"4Kerek (3) lapokkal1/8" to 1-3/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 7/8", 7/8 ", 7/8" - 1-3 / 8 "€493.13
C48-89-92213-7/64", 3-1/64", 3"3Kerek (3) lapokkal1/8 "- 7/8"1/8 "- 1/2", 3/16 "- 1/2", 3/16 "- 7/8"€252.65
DEWALT -

Ütéskész fúrófej készlet 3 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DWA1790IRAC6LGY€250.27
WESTWARD -

Fúrófej készlet 1/8 - 1-1 / 8 hüvelyk 3 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6EXN2AE8PMN€440.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?