BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6ZRC

BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T nagy igénybevételű motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZRC Modell: ZDVSCP3665T

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,428.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Hatékonyság89.50%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret184TC
Teljes terhelésű erősítők13.2/6.6
HP5 hp
Szigetelési osztályF
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz20.23 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.1.125 "
Feszültség230 / 460 V
Súly128 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellHPLebontási nyomatékOsztálySzigetelésSzigetelési osztályMágnesező áramMax. FORDULATNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6ZQZ ZDVSCP2333T15 TE-FF-13.9/6.952700-€12,783.58
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-€13,576.28
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€7,768.66
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213TC váz | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€9,764.74
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-€10,686.12
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, TEFC, 284TC váz | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-€16,240.35
BALDOR MOTOR ZDVSCP4104T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TEFC, 286TC váz | AJ6ZRG ZDVSCP4104T30 TE-FF-32/162700-€17,439.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T nagy igénybevételű motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz
€8,428.82 /Mértékegység